- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- FDV18Vのおすすめ人気ランキング
FDV18Vのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新2件の「FDV18V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート穴あけ電動ドリル」、「M816K」、「パワードリル」などの商品も取り扱っております。
720Wハイパワーモーター搭載。
速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。
作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
打撃数(min-1[回/分])
0~49600
チャック能力(mm)
最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
7.5
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
質量(kg)
1.7(コードを除く)
付属品
サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷