FERRAZのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
20件の「FERRAZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FERRAZ SHAWMUT」、「ヒューズ」、「ヒューズ 消弧剤」などの商品も取り扱っております。

筒形ヒューズ 富士電機ランキング2位
1個
359税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ Mersenランキング3位
1袋(10個)ほか
2,398税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

セラミックヒューズ(F500mA/600V) 共立電気計器ランキング4位
トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
859税込945
当日出荷

レール取り付けヒューズホルダ Mersen 125A, 690V ac/dc Mersenランキング5位
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC/DC定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(4個)
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

定格10A/600V定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷

1個ほか
749税込824
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)


最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
1個ほか
899税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様定格電流 = 10A。定格電圧 = 500V ac。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm。直径 = 6.35mm。全長 = 32mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。ULクラス = UL248-13。動作温度範囲 = -55 → +125 ℃。。セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)10遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598税込2,858
当日出荷

1個
4,998税込5,498
31日以内出荷

ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線
1個
919税込1,011
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)500AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷

1袋(10個)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

仕様定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷

種類ヒューズホルダ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
1個
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)