- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- FERRAZ SHAWMUTのおすすめ人気ランキング
FERRAZ SHAWMUTのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新20件の「FERRAZ SHAWMUT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「速断ヒューズ」、「MERSEN」、「日立 ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690AC/DC
定格電流(A)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧(V)
AC500
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
リード線
無
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)
600AC/DC
種類
管型ヒューズ
リード線
無
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
定格
10A/600V
定格電圧(V)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
30
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
取付方式
DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
838-1928
寸法(mm)
Φ6.3×32
定格
F500mA/600V
定格電圧(V)
600
定格電流(mA)
F 500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類
セラミック管ヒューズ
材質(本体)
セラミック
タイプ
without Striker
シリーズ
URZ
定格電圧(V)
AC250
適合
F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140
種別
B種 普通溶断型
種類
管型ヒューズ
規格
PSEマーク品(電気用品安全法)
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
寸法(Φ×mm)
15×50
遮断電流(A)
2500
リード線
無
サイズ(mm)
Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
管型ヒューズ
ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)
550AC
種類
管型ヒューズ
遮断電流(A)
100000(@550VAC)
リード線
無
定格電圧(V)
AC250/DC400
遮断電流(A)
100k at AC250V
電力損失(W)
4
定格動作過電圧(V)
max500
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様
定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
1500
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類
管型ヒューズ
リード線
無