FGEのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新147件の「FGE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FGD」、「ユシローケン」、「DM」などの商品も取り扱っております。
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(A) L250
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます。
・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min)
・仕様:最高使用圧力…0.7MPa
管接続…R1, 2
本体材質…SUS304
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(A) L250
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂エレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)タイプボルト締め
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。トラスコ品番768-4363材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤質量(kg)17.8色白色容量(L)18pH9.3(10倍)推奨環境倍率10~20倍
1缶(18L)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
ポート数2使用流体空気