FHF 16のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
102件の「FHF 16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明るい蛍光灯」、「FHF16EX-N-H」、「シーリングライト プルスイッチ」などの商品も取り扱っております。
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm) 588.5 質量(g) 96 口金 G13 定格消費電力(W) 16/23(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間) 8500 バルブ径(Φmm) 25.5 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別 Hf32W形 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 定格ランプ電力(W) 32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A) 0.425 ランプ電流(定格)(A) 0.255 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 グリーン購入法 適合 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
639 税込703
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg) 8.6 タイプ 防爆形 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 24.7-25.0-25.6 定格入力電圧(V) 100-200-242 平均演色評価数(Ra) 83 保護等級 IP65 光源 (適合)白色 LED 定格入力電流(A) 0.257-0.137-0.120 防爆構造 Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色 昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9 光源寿命 60,000 時間 グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 3600、波長カットパネル使用値:2150 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g) 198 タイプ 32W形 管径(Φmm) 25.5 口金 G13 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) (定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W) (定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra) 84 管長(mm) 1198 種別 32W形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 1172 透明
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 20 材質(本体) 鋼板 白色仕上 定格電圧(V) 200 入数 1セット 演色指数(Ra) 83
1セット
7,198 税込7,918
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1組
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
質量(g) 55 口金 G5 バルブ径(Φmm) 16 光色 ナチュラル色 電球の種類 蛍光灯
1箱(10本)
16,980 税込18,678
当日出荷

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 20 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 0.3 製品形状 トラフタイプ 入数 1セット 演色指数(Ra) 83 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
5,998 税込6,598
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg) 8.6 タイプ 防爆形 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 47.8-47.3-47.8 定格入力電圧(V) 100-200-242 平均演色評価数(Ra) 83 保護等級 IP65 光源 (適合)白色 LED 定格入力電流(A) 0.490-0.251-0.215 防爆構造 Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色 昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0 光源寿命 60,000 時間 グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 7200、波長カットパネル使用値:4350 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別 40W形 電球の種類 LED 口金 GX16t-5 消費電力(W) 14.8 平均演色評価数(Ra) 80 LED寿命(時間) 40000
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg) 8.3 タイプ 防爆形 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 47.8-47.3-47.8 定格入力電圧(V) 100-200-242 平均演色評価数(Ra) 83 保護等級 IP65 光源 (適合)白色 LED 定格入力電流(A) 0.490-0.251-0.215 防爆構造 Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色 昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0 光源寿命 60,000 時間 グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 7200、波長カットパネル使用値:4350 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg) 8.8 タイプ 防爆形 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 47.8-47.3-47.8 定格入力電圧(V) 100-200-242 平均演色評価数(Ra) 83 保護等級 IP65 光源 (適合)白色 LED 定格入力電流(A) 0.490-0.251-0.215 防爆構造 Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色 昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0 光源寿命 60,000 時間 グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 7200、波長カットパネル使用値:4350 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
6,798 税込7,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

材質 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg) 8.3 タイプ 防爆形 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 24.7-25.0-25.6 定格入力電圧(V) 100-200-242 平均演色評価数(Ra) 83 保護等級 IP65 光源 (適合)白色 LED 定格入力電流(A) 0.257-0.137-0.120 防爆構造 Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色 昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9 光源寿命 60,000 時間 グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 3600、波長カットパネル使用値:2150 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金 GX16t-5 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)