- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- FHF16EX-N-Hのおすすめ人気ランキング
FHF16EX-N-Hのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新1件の「FHF16EX-N-H」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FHF32EX-N-H」、「fhf16ex-n-h 三菱」、「屋外用蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)
588.5
質量(g)
96
口金
G13
定格消費電力(W)
16/23(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)
8500
バルブ径(Φmm)
25.5
電球の種類
蛍光灯
仕様
電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合
【ガード】FK22533
質量(kg)
2.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)
16
定格電圧(V)
AC100~242
光源
非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号
3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×641×109
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)
950
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
電圧(V)
100~242
質量(kg)
3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
グリーン購入法
適合