- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- FHT24EX-Nのおすすめ人気ランキング
FHT24EX-Nのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新4件の「FHT24EX-N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3波長形」、「蛍光灯 FHT24EX-N」、「fht24exn パナソニック」などの商品も取り扱っております。
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
質量(g)
60
平均演色評価数(Ra)
80
平均寿命(時間)
10000
電球の種類
蛍光灯
口金
GX24q-3
電球の種類
蛍光灯
光色
ナチュラル色
消費電力(W)
24
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状
トリプル
径(Φmm)
【ガラス管】12.5
定格寿命(時間)
10000
電球の種類
コンパクト蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形
寸法(mm)
112
質量(g)
82.8
径(Φmm)
12.5(ガラス)
口金
GX24q-3
全光束(Lm)
1700(-8%)
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
24
電球の種類
コンパクト形蛍光灯