- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- FHT32のおすすめ人気ランキング
FHT32のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新163件の「FHT32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FHT32EX-N」、「fht42」、「FDL27」などの商品も取り扱っております。
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)
20000
電球の種類
蛍光灯
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)
135
使用温度範囲(℃)
-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)
11
口金
GX24q
直径×長さL(Φmm×mm)
50×151
適合サイズ
代替ランプ:FHT32/42形
保証期間
3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)
AC90~242
電球の種類
LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)
135
使用温度範囲(℃)
-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)
11
口金
GX24q
全光束(Lm)
1400
直径×長さL(Φmm×mm)
50×151
適合サイズ
代替ランプ:FHT32/42形
色温度(K)
3000
保証期間
3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色
電球色
適正電圧(V)
AC90~242
電球の種類
LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
色
白
寸法(Φmm)
180
埋め込み深さ(mm)
95
光源寿命
40000
配光角度(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
2~25
カットオフアングル
15°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
仕様
断熱施工:不可、調光器:不可
材質
(本体/カバー)アルミダイカスト/アクリル(乳白)
定格消費電力(W)
15.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.8
光源寿命
50000時間(光束維持率0.8)
配光角度(°)
97
光色
温白色
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
1715
LED交換
不可
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5-25
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
色
白
寸法(Φmm)
155
埋め込み深さ(mm)
91
光源寿命
40000
配光角度(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
2~25
カットオフアングル
15°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
仕様
電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)
115
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
23.7
埋め込み深さ(mm)
107
容量(VA)
24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
非調光
カットオフアングル
30°
従来光源
FHT42W相当
色
白(ホワイト93)
径(Φmm)
115
埋め込み深さ(mm)
107
光源寿命
40000時間
クラス
1500クラス
配光角度(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
パネル
ガラスパネル付
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
30°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
色
白(ホワイト93)
径(Φmm)
115
埋め込み深さ(mm)
107
光源寿命
40000時間
クラス
1500クラス
配光角度(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
パネル
ガラスパネル付
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
30°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
径(Φmm)
115
埋め込み深さ(mm)
107
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
カットオフアングル
30°
従来光源
FHT32W相当
径(Φmm)
85
埋め込み深さ(mm)
99
光源寿命
40000時間
クラス
1500クラス
配光角度(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
パネル
ガラスパネル付
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
30°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
径(Φmm)
115
埋め込み深さ(mm)
107
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
カットオフアングル
30°
従来光源
FHT32W相当
仕様
電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)
115
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
23.7
埋め込み深さ(mm)
107
容量(VA)
24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
非調光
カットオフアングル
30°
従来光源
FHT42W相当
径(Φmm)
85
埋め込み深さ(mm)
99
光源寿命
40000時間
クラス
1500クラス
配光角度(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
パネル
ガラスパネル付
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
30°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
仕様
LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売
寸法(Φmm)
85
埋め込み深さ(mm)
105
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
35°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
口金
GX24q-3
電球の種類
蛍光灯
光色
ナチュラル色
消費電力(W)
24
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
24.8
寸法(Φmm)
110
機能
調色機能付
色温度(K)
6500~2200
埋め込み深さ(mm)
149
光源寿命
40000時間
容量(VA)
26/27/27(100V/200V/242V)
光色
昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
5~100
取付可能天井厚(mm)
1~25
カットオフアングル
35°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W×2灯相当
仕様
LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)
85
埋め込み深さ(mm)
109
光源寿命
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
35°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色
白
電圧(V)
AC100/200/242兼用
消費電力(W)
20
寸法(Φ×高さH)(mm)
165×150
光源寿命
40000時間
容量(VA)
20/22/21.8(100V/200V/242V)
配光角度(°)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
FHT32W×2灯相当
寸法(Φmm)
110
埋め込み深さ(mm)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
35°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当