FL10Wのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
62件の「FL10W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光ランプ 10W LED」、「蛍光灯 fl10w」、「FL10」などの商品も取り扱っております。
ライフライン 10W形 HotaluX(ホタルクス)ランキング1位
HotaluX(ホタルクス)ライフライン 10W形
用途一般照明用種別10形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)10管長(mm)330適合FG-7E、FG-7P電流(A)0.23管径(Φmm)25.5電球の種類直管蛍光灯
1箱(25本)
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LANケーブル サンワダイレクトランキング2位
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)1.4×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)1.4×6.2ケーブルタイプフラットタイプカテゴリーCat6
1本
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

充電式LED投光器 PROMOTE(プロモート)ランキング3位
大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
4,498税込4,948
当日出荷

トップフランジ(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品 リケンランキング4位
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機ランキング5位
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000消費電力(W)40点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光灯
1セット(10本)ほか
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

A4書類を2つ折りでコンパクトに持ち運んで必要なときにパラパラ閲覧できる。書類に応じて使い分けられる2種類のポケット。「ホルダー型ポケット」:サッと書類を出し入れできるクリヤーホルダー形状のポケット。クリヤーポケットに書類を入れる時間がないときや、10枚程度の束で入れておきたいときに。「サイドスローポケット」:上から入れるタイプのポケットに比べて書類の出し入れがしやすい、横から入れられるクリヤーポケット。パラパラめくって閲覧したい書類に。
用途A4書類を2つ折りにして持ち運べるクリヤーブックサイズA4二つ折りポケット数(ホルダー型ポケット)1枚、(クリヤーポケット)10枚収納枚数(枚)(ホルダー型ポケット/1ポケットにつき)10、(クリヤーポケット/1ポケットにつき)2材質(表紙・ホルダー型ポケット)R-PP、(ポケット)PP外寸法(高さH×幅W)(mm)246×160背幅(mm)15中紙なし
1冊
839税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。 手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。
使用針No.10-1M綴じ枚数約32枚(最大)質量(g)106(針200本装着時)最大綴じ奥行(mm)29針装てん数(本)100寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83グリーン購入法適合再生材使用率(%)44釘ストック数(本)100綴じ口寸法(mm)7繰り返し・詰め替え対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1枚
50,980税込56,078
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

幅(mm)936質量(kg)2.8高さ(mm)415奥行(mm)30色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
1枚
52,980税込58,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型
いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
1個
5,298税込5,828
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライト
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED
1台
5,998税込6,598
当日出荷


1個
2,698税込2,968
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ(174種類の商品があります)


自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。
検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ
1個
10,900税込11,990
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5911材質アルミ製質量(kg)7段数3天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)850~950最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
1台
57,980税込63,778
3日以内出荷