FL15Wのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
56件の「FL15W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所用蛍光灯」、「fl15w 蛍光灯」、「FL10W」などの商品も取り扱っております。
仕様 (同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B 口金 G13 点灯形 グロー形 管長(mm) 580 色温度(K) 4200 適合点灯管 FG-1E、FG-1P 光色 電球の種類 直管蛍光
1箱(25本)
9,998 税込10,998
当日出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格 カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状 RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性 250MHz 使用環境 ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) シールド UTP(4対) 通信速度 1Gbps 導体 より線 ケーブル径(Φmm) 1.4×6.2 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブル太さ(mm) 1.4×6.2 ケーブルタイプ フラットタイプ カテゴリー Cat6
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途一般照明用 種別 15W形 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 15 管長(mm) 436 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.300 管径(Φmm) 25.5 定格平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 (同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B 種別 15W 管径(Φmm) 25.5 口金 G13 点灯形 グロー形 全光束(Lm) 860 定格寿命(時間) 6000 定格ランプ電力(W) 15 管長(mm) 436 色温度(K) 4200 適合点灯管 FG-1E、FG-1P 光色 電球の種類 直管蛍光
1箱(25本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

幅(mm) 1436 質量(kg) 3.9 高さ(mm) 415 奥行(mm) 30 色(天板) アッシュドパインL 色(脚部) ホワイト サービス分類 組立・設置・取付
1枚
59,980 税込65,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 ポリカーボネート(白色、乳白) 消費電力(W) 6.7 全光束(Lm) 488 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様 調光器の使用不可 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状 RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 シールド UTP 伝送速度(Mbps) 1000 導体 より線(撚線) 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.5×6.2 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット カテゴリー CAT6 PoE対応 PoE非対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 樹脂(黒色)、アクリル(乳白) 取付方式 ねじ込式 消費電力(W) 10 全光束(Lm) 855 電球 LED電球フラット形5W×2 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

幅(mm) 936 質量(kg) 2.8 高さ(mm) 415 奥行(mm) 30 色(天板) アッシュドパインL 色(脚部) ホワイト サービス分類 組立・設置・取付
1枚
56,980 税込62,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W) 6 仕様 押込式 付属品 コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg) 0.5 タイプ FL15W相当 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×60×98 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 470 演色指数(Ra) 80 取付面位置 直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:FL15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、昆虫の飛行高度にあわせて 床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に設置可能。交換用粘着シート12枚入。
仕様 PM102用 材質 入数(枚) 12 TKG品番 9-2613-0902 TKG品番(2017) 6-2401-1002
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/3の厚みで便利薄さ2mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいロングタイプのケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状 RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 適合機器 光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。) 周波数特性 500MHz 芯数 8芯(4P) 通信速度 10Gbps 特性 難燃 結線 ストレート結線 適合伝送帯域 カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル太さ(mm) 2×7 ケーブルタイプ フラット
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 器具:LED一体型 幅(mm) 107 高さ(mm) 50 材質(本体) ポリカーボネート 定格電圧(V) 100 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下面兼用 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:Fl15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、 昆虫の飛行高度に あわせて床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に 設置可能。<XST-07>交換部品 粘着シート(12枚入)
仕様 捕虫ランプ/FL15BL(15W)×1 付属品 粘着シート12枚 質量(kg) 2.4 電源(V) 単相100 50/60Hz TKG品番 9-2613-0901 TKG品番(2017) 6-2401-1001
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷


1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)