- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- FL40 器具のおすすめ人気ランキング
FL40 器具のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新109件の「FL40 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FL40形×2灯」、「FL40 トラフ」、「蛍光灯 FL40 2灯」などの商品も取り扱っております。
DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ
調光の可否否演色指数(Ra)83ランプランプ別梱包電圧(V)AC100~242色(本体)白材質本体:鋼板 白塗装仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能配光角度(°)配光角:70-60
付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)白
1台
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯
取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235
仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光信号用端子台付色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサあり
使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形 埋込タイプ
電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管40形電球色
電圧(V)AC100長さ(mm)1136幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)84色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.9入力電流(A)0.42LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷
三菱電機40形埋込形300幅
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098税込¥5,608
当日出荷
Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)24.9電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)156.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
¥23,980税込¥26,378
4日以内出荷
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷
Panasonic(パナソニック)パルック プレミア 2個入
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
仕様●FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。(ランプ本体品番:FL40SS・ECW/37H)アズワン品番65-6680-25
1箱(2個)
¥4,098税込¥4,508
8日以内出荷
ENDO(遠藤照明)EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯
取付埋込/直付兼用タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
Panasonic(パナソニック)パルック 40形 クール色
見え方のよい蛍光灯。色温度が6700Kです。
仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:6700K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-93
1個
¥2,398税込¥2,638
8日以内出荷