- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- FL40SS-EX-D/37のおすすめ人気ランキング
FL40SS-EX-D/37のおすすめ人気ランキング
2026/08/28更新9件の「FL40SS-EX-D/37」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FL40SS」、「FL40SSEX-D/37-X」、「FL40S」などの商品も取り扱っております。
- 管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
- 透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
- 光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。形状直管口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別40W形電球の種類蛍光ランプ
- Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 6700K
種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯1本¥2,798税込¥3,078当日出荷 - 東芝ライテック
メロウ5D
相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6500光色3波長形昼光色電球の種類蛍光ランプ - HotaluX(ホタルクス)
直管蛍光灯 ライフルック 40形
3波長形蛍光ランプ。用途スタータ形口金G13適合グロースタータ:FG-4P種別40形全長(mm)1198質量(g)255定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分40形定格ランプ電流(A)0.42電球の種類蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)
パルック 40形 クール色
見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-801個¥2,398税込¥2,638当日出荷 - Panasonic(パナソニック)
パルック 40形 クール色
見え方のよい蛍光灯。色温度が6700Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:6700K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-931個¥2,398税込¥2,6388日以内出荷 - 種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P1箱(2本)¥4,598税込¥5,05810日以内出荷
- HotaluX(ホタルクス)
直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色
消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。集中力や効率が高まる昼光色。適合【グロースタータ】FG-4P質量(g)200口金G13全光束(Lm)3145定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700(昼光色)ランプ寿命12000時間大きさの区分40形径(Φ)×全長(mm)28×1198エネルギー消費効率(Lm/W)85.9演色性(Ra)841本¥1,398税込¥1,5385日以内出荷