HotaluX(ホタルクス)
直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色
消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。集中力や効率が高まる昼光色。
適合
【グロースタータ】FG-4P
質量(g)
200
口金
G13
全光束(Lm)
3145
定格ランプ電力(W)
37
色温度(K)
6700(昼光色)
ランプ寿命
12000時間
大きさの区分
40形
径(Φ)×全長(mm)
28×1198
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.9
演色性(Ra)
84
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82483251
FL40SSEX-D/37-SHG2.10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください