- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- FL40SSD/37のおすすめ人気ランキング
FL40SSD/37のおすすめ人気ランキング
2026/11/11更新1件の「FL40SSD/37」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 120cm」、「蛍光灯 FL40SSD/37」、「FL40SS」などの商品も取り扱っております。
- 点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
- Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 6700K
種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯1本¥2,798税込¥3,078当日出荷 - 管径(Φmm)32.5点灯形グロースタート形電流(A)0.420定格平均寿命(時間)12000管長(mm)1198種別40形質量(g)255口金G13定格消費電力(W)40平均演色評価数(Ra)61適合点灯管FG-4P電球の種類直管蛍光灯