NEC FL40SSD/37のおすすめ人気ランキング

2026/07/25更新
20件の「NEC FL40SSD/37」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直管蛍光灯」、「3波長形昼光色 20形」、「蛍光灯 40W NEC」などの商品も取り扱っております。
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ランキング1位
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
1本ほか
969税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 6700K
種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
1本
2,798税込3,078
当日出荷

ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)ランキング3位
管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)ほか
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ライフラインⅡ 40W形 HotaluX(ホタルクス)ランキング4位
種別40形電球の種類直管蛍光灯点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)
22,980税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直管蛍光ランプ 40形 ラピッドスタート形 10本入り オーム電機ランキング5位
商品や被照射物を美しく自然に見せる三波長形蛍光ランプです。直管40形のラピッドスタート形器具に対応しています。オフィス、店舗、施設、工場などの一般照明に適しています。効率・演色性に優れ、自然な明かりで照らします。お得な10本入りです。
種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198演色指数(Ra)80入数(本)10
1セット(10本)
6,798税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2710平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
1箱(25本)
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯
1本
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本ほか
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

管径(Φmm)32.5点灯形グロースタート形電流(A)0.420定格平均寿命(時間)12000管長(mm)1198種別40形質量(g)255口金G13定格消費電力(W)40平均演色評価数(Ra)61適合点灯管FG-4P電球の種類直管蛍光灯
1箱(25本)
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
1箱(25本)
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用点灯形グロースタータ形管長(mm)1198全光束(Lm)2810定格平均寿命(時間)12000光色昼白色
1箱(25本)
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
1本ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
1箱(10本)ほか
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1箱(4本)
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32(40形)光色3波長形昼光色(D)種別40W形長さ(mm)約1198タイプスリム管径(Φmm)約26.5点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000色温度(K)6500電球の種類直管蛍光灯
1個
689税込758
当日出荷

長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32光色3波長形昼白色(N)長さ(mm)約1198区分40形タイプスリム管径(Φmm)約26.5点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000色温度(K)5000
1個
689税込758
当日出荷

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯
1箱(25本)
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000管径(Φmm)32.5管長(mm)580
1本ほか
789税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
1本ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000点灯形ラピッドスタート形
1箱(25本)
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)