FLR110のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
48件の「FLR110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FLR110H EX-N/A」、「蛍光灯 FLR110H」、「FE4P」などの商品も取り扱っております。
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様 ●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321 アズワン品番 67-5577-99
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1セット(25個)ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電球の種類 蛍光灯 種別 110形 口金 R17d 定格ランプ電力(W) 100 寸法(ガラス管径×長さ)(mm) 38×2367 質量(g) 582 定格寿命(時間) 12000
1箱(10本)
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様 ●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320 アズワン品番 67-5578-01
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


タイプ ライトバー:一般タイプ 電圧(V) 200~242 材質(カバー) ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器 定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 明るさ(Lm) 10000 タイプ 演色指数(Ra) 83 電源ユニット 内蔵
1台
39,980 税込43,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

相関色温度(K) 6500 平均演色評価数(Ra) 84 光色 3波長形昼光色
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプ スタンダード 付属品 専用ハーネス
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金 GX16t-5 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm) 2367 質量(g) 582 口金 R17d 定格消費電力(W) 100 全光束(Lm) 8940 定格寿命(時間) 12000 バルブ径(Φmm) 38 色温度(K) 5000 光色 ナチュラル色 電球の種類 蛍光灯
1箱(10本)
78,980 税込86,878
3日以内出荷

用途数値データは200V時 高さ(mm) 32 材質(本体) 樹脂(乳白/白) タイプ Φ32 電源 内蔵 定格電圧(V) 100-242 口金 電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm) 32 光源寿命 40000時間 調光方式 非調光タイプ 演色指数(Ra) 82 調光の可否 不可
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ 省エネ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg) 4.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×2413×60 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) Ra Ra83 調光の可否
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg) 4.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 230×2438×50 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg) 3.4 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 80×2413×50 器具・セット セット品 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 110 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 1.8 製品形状 笠付タイプ 入数 1セット 演色指数(Ra) 83 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)