- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- FM204-02のおすすめ人気ランキング
FM204-02のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新4件の「FM204-02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミックペーパーフィルター」、「ハンダ除去」、「自動はんだ吸取器」などの商品も取り扱っております。
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)
200~450
消費電力(W)
120
こて部消費電力
70W(24V)
トラスコ品番
400-3772
セット内容
FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル
質量(kg)
3.7
抵抗(Ω)
(ノズルアース間)2以下
最大吸込流量(L/min)
15
ホース長さ(m)
12
温度精度
無負荷時リップル温度±5℃
電源(AC100V)
50/60Hz
真空発生方式
ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
ステーション外形寸法(mm)
160×120×225
リーク電圧(mV)
2以下
ステーション出力
24V
到達真空圧力
80kPa(600mmHg)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
適合
FR410-81、FR4101-81、FM204-02、474-1、474-51、474-71、484、701-1
トラスコ品番
469-2128
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
N2はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)
70(24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2