FPL36EX-Nのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
5件の「FPL36EX-N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 FPL36EX-N」、「FPL55EX-N」、「FML36EX-N」などの商品も取り扱っております。
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra) >80 色温度(K) 5000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光色 ナチュラル色 種別 27形 長さ(mm) 245 質量(g) 106 口金 GY10q-4 定格消費電力(W) 27 全光束(Lm) 1855 定格寿命(時間) 7500 バルブ径(Φmm) 20 色温度(K) 5000 適合点灯管 FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

事務所、オフィスなどの照明に。
形状 ツイン 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質 ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 形状 ダブル 色温度(K) 5000 光色 昼白色 演色指数(Ra) 80 電球の種類 蛍光灯
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 仕様 ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状 シングル 使用温度範囲(℃) -25~50 入力電圧(V) AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 50000 色温度(K) 5000 保証期間 3年 光源色 昼白色相当 配光角度(°) 約180 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)