- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- FR-F720P-5.5Kのおすすめ人気ランキング
FR-F720P-5.5Kのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新1件の「FR-F720P-5.5K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバータ 100v入力 200v出力」、「インバーター 0.75KW」、「単相モーター インバーター」などの商品も取り扱っております。
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃