- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- FRENIC-Miniのおすすめ人気ランキング
FRENIC-Miniのおすすめ人気ランキング
2026/11/15更新5件の「FRENIC-Mini」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単 相 から 三 相 変換」、「周波数変換器 100v」、「超小型インバータ」などの商品も取り扱っております。
- 横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
- 【高性能化で用途拡大】ダイナミックトルクベクトル制御採用 上位機種で定評のあるメーカー独自のダイナミックトルクベクトル制御を採用しました。 低速でもより安定したトルクを出力可能とします。 高い始動トルクが必要な重慣性負荷、搬送機械など幅広い用途に適用可能です。 滑り補償制御で整定時間短縮 「滑り補償制御」+「電圧チューニング」により低速時の速度制御精度が向上します。 これにより速度制御のバラツキが低減し、クリープ速度が安定し搬送機械などの停止精度が向上します。 同一クラス最速レベルのCPUを搭載 高レベルのCPUを採用し、従来のインバータより演算処理能力を2倍にアップしました。 【簡単操作・メンテナンス性向上 】 操作性 前シリーズ(C1)の操作性を継承しています。 周波数ボリュームを装備し、従来同様の操作が行えます。 USB付タッチパネル(TP-E1U) USB付タッチパネルをオプションで準備し、インバータ支援ローダソフト(FRENICローダ)との接続性を強化しました。 メンテナンス性の向上 模擬故障:機能選択することで模擬アラームを発生させることが可能 起動回数:累計運転ON/OFF回数をカウント可能 モータ累積運転時間:モータ運転時間のモニタが可能 積算電力:設定することで積算電力を測定することが可能 トリップ履歴:過去4回まで保存・表示 【省エネに最適】 最適省エネ制御 モータチューニングにより損失最小制御を行います。 PID制御機能を搭載 温調器などの外部調節器なしで温度・圧力・流量制御運転が行えます。 冷却ファンのON/OFF制御機能を搭載 ファンやポンプが停止中にインバータの冷却ファンを停止させることができますので、騒音の低減および省エネが図れます。 【ネットワーク標準搭載】 同期モータ制御 センサレス同期モータ制御を搭載し、モータとセットでの省エネが可能です。 【豊富なラインナップ】 EMCフィルタ内蔵形をラインナップ 通信端子台形も用意 標準形に搭載のRS-485通信ポートを通常のねじ端子とし、1端子に複数配線しマルチドロップ対応が可能です。用途出力定格 ・過負荷電流定格:定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s、定格周波数(Hz):(50/60Hz)入力電源 ・電圧、周波数許容変動:電圧 +10~-15%(相関アンバランス率:2%以内) 周波数 +5~-5%、瞬時電圧低下耐量:165V以上では運転を継続します。定格入力状態から165V未満に電圧低下の場合は、15ms間運転を継続します。 制動 ・直流制動:制動開始周波数0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 保護構造(IEC60529)仕様入力電源定格相数・電圧・周波数:3相200~240V(50/60Hz)タイプベーシックタイプシリーズFRENIC-Mini(C2)定格電流(A)出力定格/60.0(57.0)出力定格容量(kVA)22適合モータ容量(kW)15制動トルク0.2定格入力電流(A)入力電源/[DCR付]57.6、[DCR無]80入力電源所要電源容量(kVA)20入力電源3相200V系列定格出力電圧(V)3相200~240V(AVR機能付)1個¥169,800税込¥186,78022日以内出荷
- 1台¥4,898税込¥5,388当日出荷