FRP支柱のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
135件の「FRP支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラファイポール」、「ダンポール」、「絶縁はしご」などの商品も取り扱っております。
FRP支柱延長セット(5段張り) ネクストアグリランキング1位
FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セットセット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1対象動物猪・鹿
1セット
998税込1,098
7日以内出荷

FRPポール アポロランキング2位
軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FRPポール 末松電子製作所ランキング3位
1箱(50本)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

FRPポール 14mm×90cm(50本入) 末松電子製作所ランキング4位
1箱(50本)
13,980税込15,378
当日出荷

ダンポールエコノミー 宇部エクシモランキング5位
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
1パック(100本)ほか
7,598税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
1パック(100本)ほか
8,798税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
1セット(50個)
4,398税込4,838
当日出荷

アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。
高さ(mm)約46直径(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
7,898税込8,688
4日以内出荷

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
1パック(50本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998税込7,698
当日出荷

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管グリーン
1セット(50本)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)タイプ一面鏡板厚(mm)3.0
1式
39,980税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(5本)
2,398税込2,638
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(100個)
7,498税込8,248
5日以内出荷

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプヒラ
1パック(100本)
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご。耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れています。ライトバン、ワンボックスに収納可能段数10踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L34アズワン品番64-7943-56
1台
62,800税込69,080
7日以内出荷

ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。
質量(g)320備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)125
1箱(50本)
25,980税込28,578
3日以内出荷

材質支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立段数4設置寸法・奥行(mm)861設置寸法・幅(mm)537天板寸法(mm)260×162型番FRP-SL12はしごの長さ(m)2.35アズワン品番65-2238-87収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1200
1台
40,900税込44,990
当日出荷

材質支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7設置寸法・奥行(mm)1396設置寸法・幅(mm)697天板寸法(mm)260×165型番FRP-SL21Sアズワン品番64-7943-71収納寸法・幅(mm)705収納寸法・奥行(mm)185収納寸法・高さ(mm)2115
1台
78,200税込86,020
7日以内出荷