G14DSLのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
9件の「G14DSL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー 切断用」、「サンダー用チップソー」、「G14DSL カーボンブラシ」などの商品も取り扱っております。


14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ランキング3位
扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)1.8(蓄電池装着時)砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)適合バッテリーBSL1460全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機)ランキング4位
1個
9,990税込10,989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホイルガード組 HiKOKI(旧:日立工機)ランキング5位
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
1組
669税込736
当日出荷



京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608KE適合機種W-14・MW-145・W-1470D・W-145D・WCA-1450・MW-46・CS-2500・CS-3000・CS-3600・MG-102・GL-125V・G-1021・MG-10・MG-102KT・MG-10CZ・SGL-1000V・MGK-102・CC-3500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×62×6質量(g/個)1入数(個)2
1セット(2個)
479税込527
当日出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)。10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現。ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載。4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応。コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー全長(mm)285質量(kg)1.7高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])4000~7200最大出力(W)290砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSL。マキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ 。リョービ:G-104/105/110シリーズ 。BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
1台
8,998税込9,898
当日出荷