- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- オフィスウェア
- GBLのおすすめ人気ランキング
GBLのおすすめ人気ランキング
2026/08/19更新2,540件の「GBL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコンリモコン」、「GBL800E」、「microSDアダプタ」などの商品も取り扱っております。
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ブラウス シャツ レディース 長袖
パウダリータッチのさらりとした肌触りが心地よい、レディース長袖ブラウスです。共布リボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが楽しめます。吸汗速乾性に優れ、毎日のお手入れも簡単です。インナーのチラ見えを防ぐスナップボタン付きで、安心感のある着用が可能です。選べる4色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。用途接客・オフィス事務 向け仕様共布リボン取り外し可能・バストガード(スナップボタン付き)・アクセサリー用ボタン・ホームクリーニング規格女性用混率(%)ポリエステル100%機能吸汗・速乾生地COOL BASKET/ クール・バスケット - 刃はネジ止め式でしっかり固定。ボディ内に2枚の替刃を内蔵。 刃折り器(スナッパー)付用途厚物切断用規格L型色グリーントラスコ品番813-4386種別カッター質量(g)79適合替刃・カッター替刃大 硬刃。替刃大 硬刃ダブル1個¥519税込¥571当日出荷
- 8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ブラウス シャツ レディース 長袖
適度なハリがあり、綿混のさらっとした素材で仕立てたレディース長袖ブラウスです。きちんとしたシルエットで、制服や事務服にふさわしい印象に。細いヘリンボーン風の織り柄でストライプを表現し、女性らしいデザインに仕上げました。取り外し可能な共布リボン付きで、シーンに応じた着こなしが可能です。消臭加工「キラクル」を施し、長時間の着用でも快適です。選べる3色展開で、職場の雰囲気に合わせてコーディネートできます。用途接客・オフィス事務向け混率(%)シェブロン・ストライプ (ポリエステル85%・綿15%)性別女性用 - オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15取扱説明書(10.85MB)容量(GB)64
- 1個¥18,980税込¥20,8785日以内出荷
- ケーブルの外皮には曲げに強いナイロンメッシュを採用。4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプ。用途18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプです。 。曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。コネクタ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格Premium HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)約7.0対応解像度4K×2K(60P)対応ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
- 「水アカスポットクリーナー」の強力上位版。洗車機などで落ちないガンコな水アカ・黒ずみ・垂れスジを落とします。ノーコンパウンドタイプ。用途自動車ボディの洗浄用成分界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×74液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応1本(700mL)¥939税込¥1,033当日出荷
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ブラウス シャツ レディース 長袖
パウダリータッチのさらりとした肌触りが心地よい、レディース長袖ブラウスです。吸汗速乾性に優れ、毎日のお手入れも簡単。インナーのチラ見えを防ぐ隠しスナップボタン付きで、安心感のある着心地。衿元にはアクセサリー用ボタンがあり、スカーフやリボンの装着も可能です。選べる4色展開で、制服や事務服として幅広いオフィスで活用できます。用途接客・オフィス事務向け混率(%)クール・バスケット(ポリエステル100%) - BD-R(AACS対応)25GB(50枚)メディアです。 ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。 またディスク表面の強力ハードコートにより、キズ・ホコリ・指紋に強く記録層をダメージから守ります。 さらに指紋等の汚れが付きにくく、簡単に綺麗に拭き取ることもでき、安心して使用することができます。 記録回数:1回、容量/録画時間:25GB/地上デジタル180分、BSデジタル130分、記録速度:1-2倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。仕様【記録回数】1回、【インデックスカード】有質量(g)14.5入数(枚)50寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2対応【著作権保護機能】AACS保証期間購入後1年間対応メディア【BD-R1層】対応録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分/BS/CS 4K 90分対応フォーマットBlu-ray Disc Rewritable Format Ver1.3記憶容量(GB)25(片面1層)レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm)表面仕上げハードコート(記録面)ケーススピンドルケース書込速度1-6倍速読込速度1-6倍速1個¥2,998税込¥3,298当日出荷
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ブラウス シャツ レディース 長袖
綾目で表現したカルゼ織に、細い2本のカラーラインを加えたストライプ柄のレディース長袖ブラウスです。さらっとしたやわらかな風合いで、着心地も快適です。ツヤのある表面が、制服や事務服にふさわしい上品な女性らしさを演出します。高機能糸「CoolBestⅡ(R)」を使用し、吸汗速乾性に優れています。選べる3色展開で、職場の雰囲気に合わせたコーディネートが可能です。用途接客・オフィス事務向け混率(%)カルゼ・ストライプ (ポリエステル83%綿17%)性別女性用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ブラウス シャツ レディース 長袖
しなやかでトロンとした肌触りが心地よい、ストライプ柄のレディース長袖ブラウスです。伸縮性のあるニット素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。制服や事務服に最適です。廃棄衣料から再生したリサイクル糸を使用した、環境配慮型のエコ素材です。バストガードのスナップボタン付きで、動作時の安心感をサポートします。脇下には消臭テープを施し、気になるニオイ対策にも配慮。衿元にはアクセサリー用ボタン付きで、スカーフやリボンの装着も可能です。選べる4色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせてコーディネートできます。用途接客・オフィス事務向け混率(%)プレーン・ニット(ポリエステル100%)性別女性用 - 1個¥999税込¥1,099当日出荷
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ブラウス シャツ レディース 七分袖
カルゼ織の高級感ある素材を使用した、レディース七分袖ブラウスです。吸汗速乾性に優れており、快適な着心地をキープします。シワになりにくく、家庭でのお手入れも簡単なイージーケア仕様。高品質ながらお手頃価格でコスパがよく、着用枚数を増やしたい方にもおすすめです。衿元にはアクセサリー用ボタン付きで、スカーフやリボンの装着も可能です。選べる4色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。用途接客・オフィス事務向け混率(%)トップクール(R)・カルゼ (ポリエステル100%)性別女性用 - SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。寸法(mm)155×89×16.5色ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降。2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID1個¥5,498税込¥6,048当日出荷