GE53Cのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
28件の「GE53C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NE53C」、「漏電ブレーカー2p40a」、「メインブレーカー」などの商品も取り扱っております。
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業ランキング1位
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
5,598税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

ブレーカー 日東工業ランキング2位
1個
1,198税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(175種類の商品があります)

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業ランキング3位
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,898税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)


GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業ランキング5位
付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
8,498税込9,348
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)


1個
14,980税込16,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

漏電ブレーカ(協約形)
用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ容量(kW)【電動機】5.5質量(kg)0.43規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)25適合電線(mm2)最大22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5動作時間0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200
1台
8,798税込9,678
5日以内出荷

1セット(10個)ほか
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

その他【フレームサイズAF】50付属品端子カバー質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15,2,30,100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内
1個
10,980税込12,078
6日以内出荷


プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)質量(kg)単体:0.57サイズフレーム:50AF容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22対応過電流引き外し方法:完全電磁式保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子動作時間0.1sec以内定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200
1個
8,980税込9,878
5日以内出荷

仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.57規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
11,980税込13,178
7日以内出荷

ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,698税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
1台
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1台
5,998税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)


極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

深さ(mm)80種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
1台
19,980税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)