GEKKOのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
281件の「GEKKO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「月光ドリル」、「月光キリ」、「チタンドリルセット」などの商品も取り扱っております。
テストプリントに便利な2Lもラインナップ。 シルバーに輝く斬新な階調表現。 角度によって変化するパールの反射が新しいモノクロを生み出します。
厚さ(μm) 260 坪量(g/m2) 255 材質 印画紙 寸法(mm) 329×483 サイズ A3 紙厚(mm) 0.26 表面 光沢パール
1個(20枚)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

シルバーに輝く斬新な階調表現。 角度によって変化するパールの反射が新しいモノクロを生み出します。
厚さ(μm) 260 材質 印画紙 紙厚(mm) 0.26 坪量(g/m2) 255 表面 光沢パール
1巻
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストプリントに便利な2Lもラインナップ。 シルバーに輝く斬新な階調表現。 角度によって変化するパールの反射が新しいモノクロを生み出します。
厚さ(μm) 260 坪量(g/m2) 255 材質 印画紙 寸法(mm) 127×178 サイズ 2L版 紙厚(mm) 0.26 表面 光沢パール
1個(20枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

シルバーに輝く斬新な階調表現。 角度によって変化するパールの反射が新しいモノクロを生み出します。
厚さ(μm) 260 坪量(g/m2) 255 材質 印画紙 寸法(mm) 210×297 サイズ A4 紙厚(mm) 0.26 表面 光沢パール
1個(20枚)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

銀塩バライタ調のベース紙を使用した、厚手半光沢写真用紙 バランスの良い光沢感と面質をさらに追求し、より銀塩プリントに近い味わいを再現
坪量(g/m2) 340 表面 半光沢
1個(15枚)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 円すいシンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに 材質 HSSCo 先端角(°) 118
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。 材質 コバルトハイス鋼 シャンク径(mm) 6.35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切削抵抗の削減、加工時間の短縮、工具寿命の延長を実現します
用途ドリルでの穴あけ、タップでのネジ切りなど切削作業全般に。 トラスコ品番 134-5845 危険物の類別 非危険物
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。 材質 コバルトハイス 軸径(Φmm) 六角軸6.35 回転数 1000回転未満を推奨
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 円すいシンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1袋(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼 材質 HSSCo 先端角(°) 118 シャンク 六角軸 収納サイズ Φ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0 シャンク径(mm) 6.35
1セット(10本)
9,698 税込10,668
当日出荷

月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
用途ステンレスなど 材質 コバルトハイス(HSSCo) 先端角(°) 118 ドリル径(Φmm) 2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0 アズワン品番 64-8539-45
1セット(22本)
35,980 税込39,578
当日出荷


難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)
用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけ セット内容 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 材質 HSS:ハイス 先端角(°) 118
1セット(23本)
19,980 税込21,978
当日出荷

常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業 材質 HSS:ハイス シャンク径(mm) 6.35 有効加工深さ 3D(刃径×3倍)
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼 セット内容 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 材質 HSSCo シャンク径(Φmm) 各サイズ 先端角(°) 118 シャンク ストレート 表面処理 コーティングなし 収納サイズ Φ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
1セット(7本)
9,698 税込10,668
当日出荷