GIベルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
129件の「GIベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーベルト」、「ガチャベルト」、「電工 グローブ」などの商品も取り扱っております。
GIベルト モノタロウランキング1位
綿とポリエステル混合素材で丈夫かつやわらかベルト。 ローラーバックルで好きな位置に調整できるタイプです。 ベルト先端には補強用の金属カバーが付いています。
用途作業時のワークパンツのベルトとして混率(%)綿35、ポリエステル65
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メンGIベルト RB 32mm カジメイクランキング2位
しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ツールホルダー EX SR BIGMAN(ビッグマン)ランキング3位
BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX SR
本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。工具接地面は滑りやすい素材を使用。抜き差しの際に引っかかりにくい使用です。
用途バールなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)190(フック含む)ブラック質量(g)76タイプSR・バール差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径約35×25mm
1個
829税込912
3日以内出荷

メンGIベルト RB 40mm カジメイクランキング4位
しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
サイズMバックルローラー長さ(mm)約1100幅(mm)約40混率(%)綿100
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン)ランキング5位
BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX CR
本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。バール差しの工具接地面は滑りやすい素材を使用。抜き差しの際に引っかかりにくい使用です。
用途バール・ハンマーなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)190(フック含む)ブラック質量(g)94タイプCR・バール・ハンマー差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80
1個
929税込1,022
3日以内出荷

ローラーバックル、アンティーク調
長さ(cm)110幅(mm)38混率(%)綿100バックルローラー
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

・信頼の日本製ナイロンベルト。・34mm幅
材質ナイロン100%ブラックベルト幅(mm)34ベルト長さ(mm)130
1本
2,198税込2,418
4日以内出荷

ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
1本
28,980税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX SC
本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。細ベルトがついており、カラビナが壊れても交換可能。長くお使いいただけます。
用途工具の携帯・つり下げに。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)145(フック含む)ブラック質量(g)75タイプSC・工具差し・カラビナ1個仕様サイズ(mm)【ベルト通し穴】約70
1個
699税込769
3日以内出荷

バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア材質ナイロンベルト幅(mm)38サイズ(cm)110長さ(cm)110バックルローラー高さ(cm)2縦(cm)116有効ウエストサイズ(cm)90横(cm)5
1本
859税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安心の日本製。簡単に無段階調整可能な綿ローラーバックルベルト。使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。厚手のコットン素材を使用し丈夫な作り。溶接などの火花の出る作業にオススメです。
ベルト幅(mm)32バックルローラー材質(ベルト)綿、その他材質(調節バックル)
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ちらかった車のトランクもまとめて収納。1/2サイズでの使用も可能ツールバッグとしてもお使いいただけます。仕切板2枚付きでスペースを有効活用。外側ポケットは細かい物の収納に便利。2Lペットボトルが入るサイズ
用途工具の収納・持ち運びに付属品底板×1/仕切り板(大・小)各1材質ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:ポリアセタール質量(g)2150外寸(mm)約幅620×高さ320×奥行き295外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約120×320×き395内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×300×360外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)1/2サイズ時:約300×320×295
1個
4,498税込4,948
5日以内出荷

バンドー化学バンコード Vベルト
加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。
材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,198税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

コーコス信岡GIベルト 綿32mm幅
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア材質綿ベルト幅(mm)32サイズ(cm)110長さ(cm)110バックルローラー高さ(cm)2縦(cm)116有効ウエストサイズ(cm)90横(cm)4.5
1本
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丈夫なナイロン素材。サイズ調整が簡単なローラーバックル。日本製。
サイズMバックルローラー長さ(mm)約1120幅(mm)約40混率(%)ナイロン100
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
品名フレキシブルアーム式センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
当日出荷

スライドバックルでしっかり固定できます。タフなGI織です。しっかり固定できるスライドバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。ベルト幅(mm)48材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン調整範囲(mm)1200までベルト厚(mm)2.5
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バンドー化学サンロープ
継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能 ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具
用途各種農業機械 等RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX TL
本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。
用途ラチェット・モンキーレンチなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)250(フック含む)ブラック質量(g)113タイプTL・ラチェット・モンキーレンチ差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径(1穴あたり)約50×20mm
1個
999税込1,099
3日以内出荷