GL-20のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
376件の「GL-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌灯 gl-20」、「タイル 接着剤 床」、「Kpa圧力計」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 136-2452 質量(kg) 12 容量(kg) 12 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状 Φ100 立形(B枠) 精度 ±1.5%F.S.
1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 厚さ(mm) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質 11ナイロン UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性 耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、 明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)
サイズ A4-S 仕様 中紙なし 材質 表紙・ポケット:R-PP
1冊
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで) JIS規格 A 5548 タイプⅡ F★★★★ 主成分 合成樹脂系エマルション 標準使用量 (モルタル下地)1.3~1.7kg/m2 外観 白色 パテ状 張付け可能時間(分) 30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg) (モルタル下地)0.5~0.7 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク パーツ
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部 めねじ 種類 特殊形
1個
特価
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる。加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる。本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能。 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる
用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。 付属品 USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM) 質量(g) 約135(電池を含む) 電源 単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃) 0~50(±3) 測定項目 3軸加速度、温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 75.5×60.5×33 センサー 【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G) 記録方式 【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度) 通信方式 USB(Type-C) 2.0準拠 使用温湿度範囲 0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと) 動作表示 液晶表示 応答周波数(Hz) 100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります) 記録間隔 1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択 湿度範囲(%) 30~90RH(精度±10RH) サンプリング周期(ms) 1msec・2msec から選択
1個
42,780 税込47,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石黒金属プロ移植鏝
ゴールドをアクセントにおしゃれなクロームシリーズ土・肥料等の移植作業にグレードアップにリフレッショ。
材質 本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
1個
669 税込736
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に 精度(mm) ±0.1
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

なめらかな唇にフィット。うるおいに満ちたツヤのある唇へ。
用途口紅を直接唇にあててのばすか、指またはお手持ちのリップブラシにとって唇にのばしてください。
1個(2.7g)
1,090 税込1,199
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容 収納袋 幅(mm) 142 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g) 19 レンズ色 クリア 機能 防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色 クリア/ブルー レンズ厚さ(mm) 2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

印刷の文字入りで、毎月の予定や行事の管理に最適です。
罫線 枠の色 シルバー 材質 (フレーム)アルミ (芯材)硬質パッキン材(古紙配合率80%以上) (吊金具)アルミ(スライド式) 付属品 ラーフル1個 、マーカーペン(黒・赤各1本) 、カラーマグネット4個 仕様 マグネット対応 種類 壁掛け・罫線あり 表示内容 月行事 材質(表面) スチールホワイト 繰り返し・詰め替え 対応
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Luminous(ルミナス)LED直管グロー
定格寿命(時間) 40000 保証期間 1年
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス・窓のウロコ汚れ落としにはコレ! ガラスや鏡のウロコ汚れを研磨ではなく液剤の力で除去します。 汚れを浮かせて取る優れた洗浄力で作業時間を短縮できます。 粘度があり、液剤を保持するので洗浄効率が向上します。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途電車・バス・船舶・自動車・建物の窓ガラスのウロコ汚れ除去 電車の車体外板洗浄 浴室の鏡・窓ガラスのウロコ汚れ、石けんカス・皮脂・黒ずみの除去 ソーラーパネルの表面洗浄 水回りの軽度のサビ・カルキなどの除去 成分 有機酸(クエン酸) 他 希釈倍率 3~8倍 液性 酸性 使用の目安 30~50ml/m2(標準希釈倍率5倍) 外観 液体 商品タイプ 業務用 pH範囲 2.5以下
1缶(4kg)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。 耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様 異方性磁石
1パック(1本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)