- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- GP32CJのおすすめ人気ランキング
GP32CJのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新2件の「GP32CJ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2P20A ブレーカー」、「分電盤 ビス」、「分電盤 ネジ」などの商品も取り扱っております。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30