- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- GX-F8のおすすめ人気ランキング
GX-F8のおすすめ人気ランキング
2026/11/17更新15件の「GX-F8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャープ洗濯機部品」、「アイシン クラッチ」、「Ax30j」などの商品も取り扱っております。
- ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A1個¥799税込¥879当日出荷
- ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A1パック(2個)¥1,298税込¥1,428当日出荷
- このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状角曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
- sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
- G512は様々な高度なGXメカニカル スイッチを搭載した、高パフォーマンスのゲーミングキーボード。 高度なゲーミングテクノロジーを採用し、アルミ合金構造を持つ、シンプルかつ丈夫な完全装備のキーボードです。 《LIGHTSYNC RGBテクノロジー搭載》 各キーのライトの色は約1,680万色から選択してカスタマイズすることができます。 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 《高度な3種類のGXメカニカルスイッチ》 優れた性能・応答性・耐久性を実現するため、徹底的にテストされたGXメカニカルスイッチ。 ・GX Blue(クリッキー):「カチッ」という馴染みのある打鍵感を好むユーザーに最適。 ・GX Brown(タクタイル):静音と優れた精度。コンペやFPSゲーミングに理想的。 ・GX Red(リニア):ダブルタップ、高速キーストローク、連続の半押しなどとの相性が抜群。MMOやアクションゲームに理想的。 《全Fキー装備&ゲームモード搭載》 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。 Logicool G HUBソフトウェアを使用すれば、キーの無効化やF1~F12にマクロを割り当てることもできます。キーストローク(mm)4ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7接続方式有線インターフェイスUSB
- NAKATAKI
スケルトンバケット
ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB) - 適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
- NAKATAKI
法面バケット
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB) - アイシン精機
クラッチディスク セドリック 85-
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-22J13・30100-BN300・30100-80G65・30100-39V09・30100-V5210・30100-39V02・30100-39V07・30100-52L10・C0100-22J13・30100-V7500・30100-80GX1・30100-5M310・30100-39V01・30100-39V00・30100-01P00・30100-0H900・30100-39V08・30100-F63001個¥11,980税込¥13,1783日以内出荷 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
角型近接センサ GX-8タイプ
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE - BIGM(丸山製作所)
ミズコシアミマトメ
部品名称ミズコシアミマトメ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(1.59MB) 展開図39(1.48MB) 展開図40(1.59MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.85MB)図解NoGX-1500J 薬剤タンク部品_No.8、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.48、SSA-F500 薬剤タンク部品_No.30、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.29、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.26、SSA-G540 薬剤タンク部品_No.28、BSM-1030SLT-BC2 薬液タンク部品_No.26、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.22、VSM100-11 本体部品_No.29、SSA-F501 薬剤タンク部品_No.30、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.28、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.30、SSA-C610 薬剤タンク部品_No.31、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.30、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.76、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.48、BSM-830SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.26、SSA-F505 薬剤タンク部品_No.33など1個¥53,980税込¥59,3788日以内出荷 - BIGM(丸山製作所)
ナベコネジ(+)M5X25(ISO)
規格M5X25(ISO)関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(1.48MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.17MB)図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、SSA-S500 ボンネット部品_No.4、SSA-F501 ボンネット部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.6、SSA-F505 ボンネット部品_No.6、SSA-S500A ボンネット部品_No.4、MD3100T 本体部品_No.3、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、SSA-F610 ボンネット部品_No.6、SM-110T 立ち上がり部部品_No.18、SM-120T 立ち上がり部部品_No.18、SM-410T 立ち上がり部部品_No.18、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.6、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.41、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.5、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ナベコネジ(+)M5X25(ISO)_No.8、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.34、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD3100KT 本体部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.6、BL4500HA-A 付属品部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、GX-1500J 電装品部品_No.29、SSA-F611 ボンネット部品_No.6、SSA-F1010 ボンネット部品_No.3、SSA-F615DX ボンネット部品_No.6、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.91セット(5個)¥259税込¥2858日以内出荷 - BIGM(丸山製作所)
ミゾツキ6カクナット
規格M24X1.51シユタカ部品名称ミゾツキ6カクナツト関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB)図解NoSSA-L1000 カジ取装置部品_No.24、SSA-C610 ファン駆動部品_No.18、SSA-F600I ファン部品_No.12、SSA-K500 クラッチケース部品_No.34、SSA-C610 リヤ デファレンシャル部品_No.57、SSA-α500 フロントアクスル部品_No.6、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.34、SSA-G540 ファン駆動部品_No.33、SSA-L600 ファン・ファンケース部品_No.14、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.33、SSA-α1000 ファンケース部品_No.17、SSA-G530 ファン・ファンケース部品_No.16、SSA-F610I 1994ネン ファン部品_No.21、SSA-F610I 1991ネン ファン部品_No.16、SSA-G600 ファン部品_No.12、SSA-F610 ファン部品_No.16、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.53、SSA-L600 カジ取装置部品_No.24、SSA-F1010 ファン駆動部品_No.59、SSA-α500 ファン駆動、ファンケース部品_No.35、GX-1500J フロントアクスル部品_No.81個¥1,498税込¥1,6488日以内出荷 - BIGM(丸山製作所)
ブレーキマスタシリンダ
備考26~29フクム規格012-8282-00ミヤコ部品名称ブレーキマスタシリンダ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.56MB) 展開図7(1.56MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1MB)図解NoSSA-α510DX ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.4、SSA-α510DX M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.4、MJI300 1997ネン ブレーキ クラッチペダル部品_No.18、SSA-S1000 ブレーキ配管部品_No.1、SSA-S600 1997ネン ブレーキ配管部品_No.25、SSA-L1000 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.4、SSA-α510-110 ブレーキ部品_No.20、SSA-L600 ブレーキ配管・アクセル部品_No.3、SSA-S600DX 1997ネン ブレーキ配管部品_No.25、SSA-S600DX 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.22、SSA-E602DX ブレーキ配管部品_No.1、L4-530DW ブレーキ クラッチペダル部品_No.10、SSA-G530 ブレーキ部品_No.3、SSA-F600I ブレーキ配管部品_No.25、MJI300 1996ネン 台車部品_No.8、GX-1500J ブレーキ配管 クラッチ配管部品_No.1、SSA-G600 ブレーキ配管部品_No.25、SSA-S600 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.22、SSA-α510 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.4、MJI300 1995ネン 台車部品_No.8、SSA-S600 1996ネン ブレーキ配管部品_No.25、SSA-α500 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.4、L4-520DW ブレーキ、クラッチペダル部品_No.10、SSA-G650 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.4、SSA-E602 ブレーキ配管部品_No.1、SSA-α510 M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.41個¥18,980税込¥20,8788日以内出荷