GX10qのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
39件の「GX10q」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「口金変換アダプター」、「蛍光灯ダウンライト」、「蛍光灯 ナショナル」などの商品も取り扱っております。
口金GX24qからE26に変換するアダプターです。店舗・オフィス・ホテルのダウンライト、廊下・階段などの壁付け器具などについている「コンパクト蛍光灯(FPL・FDL・FMLなど)」から、E26の口金に変換して電球などをつけるための変換アダプターです。
その他 PSE取得済み 寸法(mm) 直径37×高さ50 質量(g) 22 対応 FPL・FDL・FMLなど 電気容量 125V6A
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類 LED 口金 GX10q 配光角度(°) 360 寸法(Φ×mm) 45×114 質量(g) 100 調光の可否 非対応 対応 密閉器具対応 消費電力(W) 6
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類 LED 口金 GX10q 配光角度(°) 360 寸法(Φ×mm) 45×132 質量(g) 108 調光の可否 非対応 対応 密閉器具対応 消費電力(W) 8
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所、オフィスなどの照明に。
形状 ツイン 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類 LED 口金 GX10q 配光角度(°) 360 寸法(Φ×mm) 45×142 質量(g) 117 調光の可否 非対応 対応 密閉器具対応 消費電力(W) 10
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光色 昼白色 種別 13W形 長さ(mm) 114 形状 ツイン 口金 GX10q-2 バルブ径(Φmm) 16.7 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト 材質 ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 ホワイト 定格寿命(時間) 6000 ガラス色 ホワイト 演色指数(Ra) 80 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色 電球色 形状 ツイン2(4本束状ブリッジ) 口金 GX10q-3 定格消費電力(W) 18 電球の種類 蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状 ツイン 径(Φmm) 【ガラス管】16.7 定格寿命(時間) 6000 適合点灯管 FG-1EL、FG-1PL 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

事務所、オフィスなどの照明に。
形状 パラレル 径(Φmm) 【ガラス管】16.7 定格寿命(時間) 6000 電球の種類 コンパクト 蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光色 ナチュラル色(3波長形昼白色) 適合 【点灯管】FG-1EL/FG-1PL、【電子点灯管】FE1E 長さ(mm) 143 質量(g) 83 管径(Φmm) 【ガラス】16.7 口金 GX10q-4 全光束(Lm) 1600 定格寿命(時間) 6000 定格ランプ電力(W) 27 定格ランプ電流(A) 0.61
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ)
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
1箱
2,598 税込2,858
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状 シングル 質量(g) 160 バルブ径(Φmm) 20 色温度(K) 6700 光色 クール色 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
26,980 税込29,678
当日出荷


FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類 コンパクト蛍光灯形LED 口金 GX10Q 形状 ダブル 管径(Φmm) 48 使用温度(℃) -25~+50 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra) 80以上 力率 AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°) 360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm) 100 形状 パラレル 質量(g) 65 口金 GX10q-1 定格消費電力(W) 9 全光束(Lm) 550 定格寿命(時間) 6000 バルブ径(Φmm) 16.7 色温度(K) 3000 光色 電球色 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状 ダブル 質量(g) 84 定格寿命(時間) 6000 バルブ径(Φmm) 16.7 光色 クール色 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980 税込25,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
質量(g) 84 口金 GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。 全光束(Lm) 1550 定格寿命(時間) 6000 寸法(ガラス管径×長さ)(mm) 16.7×141
1箱
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)