- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- H@Ro3iのおすすめ人気ランキング
H@Ro3iのおすすめ人気ランキング
2026/09/05更新27件の「H@Ro3i」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒロセ 圧着工具」、「psコネクタ」、「HR30」などの商品も取り扱っております。
- お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
- 材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
- 材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
- HIROSE(ヒロセ電機)
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ - HIROSE(ヒロセ電機)
HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ)
極数4シェルサイズ7形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)2結合方式ワンタッチ結線方法はんだ - HIROSE(ヒロセ電機)
HR25シリーズ
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金 - HIROSE(ヒロセ電機)
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック - HIROSE(ヒロセ電機)
HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプ
極数20種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)3結合方式ワンタッチ1個¥499税込¥5495日以内出荷 - HIROSE(ヒロセ電機)
コネクタ
- HIROSE(ヒロセ電機)
HIF3MAW-34PA-2.54DS(63)
仕様基板実装方法:スルーホールDIP、基板実装スタイル:スタンダード オンボード、基板固定方法:スクリュー、開口部方向:ライトアングル、SVHC:30th 非含有長さ(mm)62.5幅(mm)26.6高さ(mm)9ピッチ(mm)実装ピッチ:2.54、開口部ピッチ:2.54極数34使用温度範囲(℃)Max.85 Min.-55定格電圧(V)AC200.0列数(嵌合部)2定格電流(A)1コネクタ形状ヘッダー準拠規格MIL安全規格UL、C-UL/CSAロックラッチロックメッキ厚(μm)0.15メッキ接点部:金キー有RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)650 Max.挿抜回数500ハウジング色黒1個¥249税込¥2743日以内出荷