H3バルブ24Vのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
107件の「H3バルブ24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォワードフォグランプ」、「ハロゲン電球 24v 55w」、「LED交換球」などの商品も取り扱っております。



ハロゲンバルブ H3 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング4位
フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
1セット(2個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所)ランキング5位
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
クリア定格電圧(V)24
1個ほか
369税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!
ブルー
1セット(2個)
1,098税込1,208
当日出荷


ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
1個
3,198税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
1セット
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289税込318
当日出荷

高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。車検対応。12V専用。
用途車のライトバルブ形式H4消費電力(W)55/60定格電圧(V)12色温度(K)6500
1個
4,398税込4,838
4日以内出荷


キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
1セット(2個)
2,998税込3,298
当日出荷

選ばれる3つのポイント。1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会が誇るH7 LEDバルブは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。 。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。竹村商会のH7 LEDバルブは、初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。 。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。 。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。竹村商会のH7 LEDバルブは、純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。 。これにより、光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
用途ロービーム・ハイビーム用寸法(mm)Φ33×65ホワイト電源(V)対応:24消費電力(W)66(両側)口金H7極性無極性明るさ(Lm)6,200(両側)
1セット(2個)
6,998税込7,698
当日出荷

フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。 ハンディタイプのリモコンスイッチ。 上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。 定格H3-12V/24V-100W ボディーサイズ:128Φ×H235×D234 セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式 ボディー材質:ステンレス
バルブ種類H3
1個
39,980税込43,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)