- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- HAKKO 343のおすすめ人気ランキング
HAKKO 343のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新24件の「HAKKO 343」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型ヒーター」、「白光 交換こて先」、「ハンダゴテ 精密」などの商品も取り扱っております。
適合
343、344
質量(g)
20
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合ハンダゴテ
はんだこてジュニア
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
鉛フリーはんだ対応
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)
205
消費電力(W)
20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番
351-4196
種別
ストレート
質量(g)
48
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)
186
質量(g)
43
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)
120
処理風量(m3/min)
HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)
セット内容
本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)
7.2
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×366×343
運転音(dB)
50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)
捕集効率(%)
97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)
適合ダクト
ダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)
プラグ形状
2極接地型プラグ
静圧(kPa)
1.5
1セット
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品
スポンジ付
トラスコ品番
780-6035
適合機種
FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01
質量(g)
502
タイプ
ペンシルタイプ
ベース寸法(mm)
Φ85×D140
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。
フィルター交換お知らせ機能付です。
作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)
120
処理風量(m3/min)
4.7(ダクト2本)
トラスコ品番
384-3998
幅(mm)
330
高さ(mm)
343
奥行(mm)
366
電源(V)
AC100
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書
点検・検査書
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)
210
消費電力(W)
90/15
仕様
強・標準の2段切換式
トラスコ品番
364-2305
質量(g)
65
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
560/390
標準こて先
TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種
331(60W)