- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- HAKKO 394のおすすめ人気ランキング
HAKKO 394のおすすめ人気ランキング
2026/01/29更新21件の「HAKKO 394」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸着ピンセット」、「吸着 エアー」、「エリミネーター125 バキュームバルブ」などの商品も取り扱っております。
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源
単4形乾電池2本
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番
000-25-27-01
トラスコ品番
256-0445
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)
30000回(アルカリ電池)
アズワン品番
1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体
392-1、393-1、394-01
材質
導電性シリコンゴム
耐熱温度(℃)
約150
抵抗値
1万~100万Ω
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番
948-25-27-01
トラスコ品番
256-0437
質量(g)
19
アズワン品番
9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質
ABS(カーボン入り)
質量(g)
15
材質(パット)
シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容
パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番
166-0292
アズワン品番
9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質
ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5
TGK品番
948-25-27-05
トラスコ品番
849-7153
セット内容
本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)
1.1
ステーション外形寸法(mm)
W132×H83×D170
ステーション質量(kg)
1.65
ポンプ
ダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)
37.3(280mmHg)
ペン質量(g)
25
ペン外径寸法(mm)
123
パッド
導電性シリコンゴム
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ノズル径
Φ0.4mm
到達真空度(kPa)
-80
使用流体
空気
外観
ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
バルブ内蔵
吸込流量(L/min)
2
パッド形状
R(一般形)
供給圧力(MPa)
0.5
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)
171
トラスコ品番
290-7739
セット内容
先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)
67.5
使用圧力範囲
0.15~0.7MPa
到達真空度
-80kPa
供給圧力(MPa)
0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アズワン品番
1-6791-01
付属品
ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド)
質量(g)
10
本体寸法(mm)
Φ13×125
吸着能力(g)
150まで(Φ9.53mm使用時)
材質(パッド)
導電性シリコン
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。
従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品
パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付
トラスコ品番
166-0306
材質(本体)
ABS
質量(g)
6
耐熱温度(℃)
(パット)220
吸着能力(g)
Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130
パット径(Φmm)
Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5
材質(パット)
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動式吸着ピンセット。
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。
150gまでのピックアップに対応。
コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
付属品
パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)
トラスコ品番
433-2121
質量(g)
(ステーション)290、(プローブ)10
外形寸法(mm)
ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時
消費電力(W)
3.5
定格電圧(V)
DC12(ACアダプター付属)
電源コード(m)
1.6
ホース長さ(m)
1
最大真空到達度 (kPa)
-40
耐熱温度(℃)
220
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷