- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- HAKKO 420-1のおすすめ人気ランキング
HAKKO 420-1のおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新21件の「HAKKO 420-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半田 排気」、「煙除去」、「耐震ジェルマット」などの商品も取り扱っております。
HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。
処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
1個
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
トラスコ品番848-2982
1個
¥5,998税込¥6,598
13日以内出荷
横置き・縦置きが可能。
コンパクトで省スペース。
フィルター交換が可能。
本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1。(横置き)0.4/0.5付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113。フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)。(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
1セット
¥77,980税込¥85,778
当日出荷
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207質量(kg)約1.1付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
HAKKO(白光)ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。
フィルター交換お知らせ機能付です。
作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
1個
¥109,800税込¥120,780
当日出荷
ソルダリング後のリペア用途に最適です。
速乾性で、作業効率をアップできます。
低臭気です。
ノンフロンでノンエタンの商品です。
用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。容量(mL)420主成分炭化水素、アルコール、LPG
用途横から吸引したいときに。適合FA-430、FA-431トラスコ品番849-7967
1個
¥899税込¥989
当日出荷
除去率UPしたフラックスリムーバー。
強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。
用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満)トラスコ品番778-2250
1本(420mL)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
HAKKO(白光)ベンチトップ型フード
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
1個
¥19,980税込¥21,978
21日以内出荷
HAKKO(白光)ダクトホース
寸法(Φmm×m)Φ75×2適合機種FA430-01、421-1トラスコ品番849-7816
1本
¥9,998税込¥10,998
3日以内出荷
糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。
1kg巻きまで取付可。
静電気対策品。
質量(g)450トラスコ品番215-1529軸径(Φmm)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×114×73
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
アズワンアームダクト
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
アズワン卓上脱臭装置
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
1個
¥74,900税込¥82,390
当日出荷
スイデンジェットスイファンLシリーズ
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4電動機の極数2P
バッグに入れて持ち運び。
工具箱に収納。
セット内容キャップ、アダプター、ねじ×3本RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879税込¥967
当日出荷