HAKKO 808のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
34件の「HAKKO 808」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダ除去機」、「hakko 808 ノズル」、「穴掃除」などの商品も取り扱っております。

用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用 適合 FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01 厚さ(mm) 約6 サイズ L 寸法(Φmm) 約17
1セット(10個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷



HAKKO(白光)はんだ吸取器
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm) 180 消費電力 70W(24V) 質量(g) (こて部)65 コード長さ(m) 1.2 こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2 ヒーター コンポジットヒーター 設定温度範囲 350~450℃
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAKKO(白光)後ホルダー
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



適合 HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808 トラスコ品番 828-3914
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容 本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源 AC100V 50/60Hz 質量(kg) 0.52 消費電力 98W ヒーター セラミックヒーター ノズル Φ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式 ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲 350~500℃ リーク電圧(mV) <2 到達真空圧力 81kPa(610mmHg) アース間抵抗 (ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ 3 0516
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃) 250~450 消費電力(W) 65 外形寸法(mm) 225×170 仕様 真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式 付属品 クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1 トラスコ品番 305-9855 質量(g) 470(コード除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 ヒーター センサー内蔵型セラミックヒーター 温度制御方式 センサーフィールドバックON-OFF制御 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) 電源コード 3芯コード(アースピンプラグ付) 到達真空度 -0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

適合 HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808 トラスコ品番 849-7579
1個
699 税込769
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

適合 HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808 トラスコ品番 849-7582
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


goot(太洋電機産業)はんだ吸取器
温度設定範囲(℃) 250~450 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.5(3芯コード・アースピンプラグ) 真空発生方式 ダイヤフラム方式
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808 トラスコ品番 849-7580
1個
729 税込802
3日以内出荷