- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースリール
- HAP-310のおすすめ人気ランキング
HAP-310のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新6件の「HAP-310」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーリール」、「エアー コード リール」、「自動巻きエアーリール オートエアー」などの商品も取り扱っております。
HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)
9.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12
仕様
ジョイント金具付
トラスコ品番
783-8492
適合機種
HAP-310J
材質
ポリウレタン
質量(g)
760
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)
9.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12
仕様
ジョイント金具付、耐火ホース
トラスコ品番
783-8506
適合機種
HAP-310JT
材質
ポリウレタン、塩ビ
質量(g)
740
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×12
仕様
ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)
300
高さ(mm)
330
奥行(mm)
111
取付金具(二次側)
Rc3/8
取付金具(一次側)
R3/8
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.4[14]
散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。
天井、壁面に取付可能です。
ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
ホース長さ(m)
10
仕様
首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン
材質
ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
300
カバー
あり
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
330
奥行(mm)
111
呼び径
(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8
使用圧力(MPa)
0.3
キャスター
なし
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.0×12
巻取形式
自動
火花に強いです。
柔らかく、巻きぐせがつきません。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
耐火花用です。
冬期でも硬くなりにくいです。
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般
ホース長さ(m)
10
仕様
ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質
ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)
300
高さ(mm)
330
取付金具(二次側)
樹脂カプラ
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.4[14]
ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
ホース長さ(m)
10