- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 外付けドライブ・ストレージ
- HDD 10TBのおすすめ人気ランキング
HDD 10TBのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新176件の「HDD 10TB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外付けハードディスク」、「ハードウェア暗号化」、「無線LAN USB」などの商品も取り扱っております。
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
記憶容量(TB)
10
サイズ
3.5インチ
インターフェイス
SATA
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
キャッシュメモリ(MB)
256
容量
10TB
保証期間
3年
1個
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
購入から3年間安心して使える
HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
「DriveStation Check Tool」
対応
Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
電源供給
セルフパワー
Type-Cインターフェイスを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×130×188.5(スタンド含む)
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェース
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色
ブラック
質量(g)
約900
対応
Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)
18
電源供給
セルフパワー
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
回転数
非固定
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
回転数
非固定
IronWolf Proは、商用NASおよびエンタープライズNAS専用に設計されています。マルチベイのマルチユーザー環境で常時使える高剛性と耐久性を備え、拡張性に優れた性能を発揮します。
仕様
Rescueサービス:3年、ヘリウム・シールド・ドライブ設計:空気、作業負荷率制限 (WRL):550、対応ドライブ・ベイ数:無制限、記録技術:CMR、年間通電時間 (24×7):8760
サイズ
3.5インチ
番号
標準モデル:ST8000NT001
機能
回転振動 (RV) センサー対応
回転速度(min-1[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA 6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
8
MTBF平均故障間隔(h)
2000000
1台
¥88,980
税込¥97,878
9日以内出荷
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能
付属品
USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター
質量(kg)
約1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
対応OS
【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003。Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン。USB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)。バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
18
動作環境
温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
電源供給
セルフパワー
ファン
ファン付き
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
ハードウェア暗号化
対応
USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを4台搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやメーカー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
付属品
USBケーブル、ACアダプター、電源コード、変換アダプター、取扱説明書、安全のために
質量(kg)
約2.8(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
+5~+40
消費電力(W)
33(Typ)
定格
AC100V 50/60Hz
対応OS
Windows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14
コネクタ形状
USB Std-B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約163x 210x 160(ゴム足含む、突起部含まず)
対応機種
Windowsパソコン、MACパソコン、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」
機能
盗難防止:ケンジントンスロット
動作環境
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを搭載したI ・O DATA製LAN DISK
保証期間
5年間
フォーマット形式
NTFS
取得規格
VCCI Class A 、電気用品安全法(ACアダプター)、電気用品安全法(電源コード)、電気用品安全法(変換アダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)
0.000661
インターフェイス
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) / USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量(TB)
32
使用湿度範囲(%RH)
20~80(結露なきこと)
対応モード
RAID 0(ストライピングモード)、RAID 5(分散パリティモード)、RAID 10(ミラーリング+ストライピングモード)、マルチディスクモード
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。容量4TB安心の5年保証です。対象型番は2B3AP2・2HE9P7です。
LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。
SeagateIronwolfPro
安心の5年保証です。
仕様
【使用ドライブ】Seagate Ironwolf Pro
付属品
ご使用の前にお読みください 1枚
インターフェース
SATAIII
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
26.11×101.85×146.99
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
保証期間
5年間
保管温度範囲(℃)
-40~70
動作温度範囲(℃)
5~60
フォームファクタ
3.5インチ
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。
このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。
幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。
独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様
【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14
長さ(mm)
最大147(5.787インチ)
幅(mm)
最大101.6(4インチ)
質量(kg)
0.45±3%(0.99ポンド)
サイズ
3.5インチ
高さ(mm)
最大26.1(1.028インチ)
型番
WD11PURZ
インターフェース
SATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)
64
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
5400
平均消費電力(W)
R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
1TB
フォームファクタ
3.5インチ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
3.5型ホットプラグ非対応ドライブケージ用 SATA 6Gbps 7200rpm 512eセクタ対応
仕様
●記録容量:10000GB●ディスク回転数:7200rpm●内蔵・外付:内蔵●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4200-18
1式
¥459,800
税込¥505,780
13日以内出荷
Thunderbolt 3対応した外付HDD。最大240MB/s高速転送可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
質量(kg)
約1.7
回転数(min-1[r.p.m])
7200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×217×56.3
ドライブ数
1
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様
1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ
その他
1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)
適合
認証:BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
質量(kg)
1.65/0.75 (ポンド、± 3%)
サイズ
3.5インチ
高さ(mm)
26.11
電力(W)
平均:8.8(R/W )
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146.99×101.6×26.11
対応
Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR
時間
ワークロード:180TB/間
インターフェース
SATA 6Gb/秒
回転速度(min-1[r.p.m])
7200
キャッシュメモリ(MB)
512
衝撃
70((半正弦波、2ms、G)_環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
コネクタ
SATA
互換性
最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)
0℃ to 65(環境(運用))、-40℃ to 70(環境(非稼働))
平均消費電力(W)
アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3
転送速度(MB/sec)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
音響パワーレベル(dB)
(平均)39(シーク)、アイドル:34
ブラックに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールブラックの仕様となっており、デスク周りをブラックに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
付属品
USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ
質量(g)
約230(本体のみ)
電源
ACアダプタ(12V/2A)
対応OS
Windows 11/10、macOS(10.9以降)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約110×190×30(突起部含まず)
対応
ドライブ:SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)
使用環境
USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン
保証期間
1年間
インターフェイス
USB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)
接続ポート
パソコン/USB A(USBケーブル使用)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
サイズ
3.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ
3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
保証期間
5年
最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品
ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)
約1660
消費電力(W)
最大約24
電源
DC12V±1V(センタープラス)
解像度
8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度
2~16倍(高速再生)
フォーマット形式
(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
動作温度(℃)
(使用)0~46
画質
ビットレート
インターフェイス
メディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコル
TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法
G.711A
映像圧縮方式
H.265/H.265X
フレームレート
1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
動作湿度(%RH)
(使用)20~80
映像出力
HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザ
IE/chrome/Edge/Safari
映像入力
4チャンネルBNC.J
ハードディスク
(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。Exos 7E10 HDD(Helium)3.5inch SAS 12Gb/s 10TB 7200RPM 256MB 512E/4KN。
サイズ
3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
インターフェイス
SAS
容量(TB)
10
1個
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
その他
512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44
長さ(mm)
147
幅(mm)
101.6
質量(kg)
0.75±10%
サイズ
3.5インチ
高さ(mm)
26.1
電力(W)
9.2
インターフェース
SATA 6 Gb/s
キャッシュメモリ(MB)
512
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
衝撃
70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
周囲温度(℃)
環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70
RoHS指令(10物質対応)
対応
MTBF(時間)
2000000