- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- HDMIコードのおすすめ人気ランキング
HDMIコードのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新359件の「HDMIコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「画面 分割器」、「画面 4 分割」、「HDMIケーブル」などの商品も取り扱っております。
イメージニクス4K HDMI (DVI) 光延長器 送信器
シングルモード光伝送による 4Kフルスペック対応 HDMI光ファイバー送信器。イメージニクス社製CRO-UF2Rとの組み合わせで使用。HDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本、もしくは1本で伝送する光延長器の送信器です。イメージニクス社製CRO-UF2Rとの組み合わせで使用します。HDMI 2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2kmまで伝送可能です。RS-232Cの双方向通信、EDIDエミュレータ機能を搭載しています。音声デエンベデッド機能により、HDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力することが可能です。1本で伝送する場合はRS-232C伝送は送信のみ可能、EDIDスルー・コピー機能は使用不可になります。
1台
¥219,800税込¥241,780
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K60p記録対応 ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
情報は発表当初のものです。HDMIインターフェイスから映像・音声を取り込むためのキャプチャーボードです。PCI Express 2.0(Gen2)×4接続で最大4096×2160p@60fpsの入力を実現します。またソフトウェアエンコード型のため、非圧縮の映像データをキャプチャーすることが可能です。HDMIインターフェイスの入力映像、音声をPCに取り込むハードウェア
アズワン品番65-3404-72
1個
¥50,980税込¥56,078
翌々日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム
テレビが、もっと聴こえてくる
Bose TV Speakerは、トークやセリフがクリアに聞こえ、テレビがもっといい音で楽しめるコンパクトなサウンドバー。ワイドで空間的なサウンドを実現する2つのフルレンジドライバーを搭載、中央に配置されたツイーターが、トークやセリフをクリアに再生します。
すべてがシンプル
本体の高さはわずか5cmほどなので設置場所を選びません。 さらに、サウンドバー前面の小型LEDライトの色でステイタスをお知らせ。機能のオン/オフなどを視覚的に確認できます。
もっとクリアに
Bose TV Speakerをダイアログモードにすると、再生中の番組を分析して人の声を強調。トークやセリフが聞き取りやすくなります。起動は付属のリモコンのダイアログモードボタンを押すだけ。
音楽も好きなだけ
Bose TV SpeakerはBluetoothR接続に対応。聴きたい曲をいつでも好きなだけ楽しめます。リモコンの「Bluetooth」ボタンを押すと、対応機器とペアリングして音楽やポッドキャストなどをワイヤレスで再生し、サウンドバーから聴くことができます。
迫力の低音
Bose TV Speakerはそのコンパクトなボディから驚くほど豊かな低音を再生。さらにリモコンのBASSボタンを押すと、低音にいっそうの深みが増します。
かんたん接続。かんたん操作
Bose TV Speakerは、付属の光デジタル音声ケーブルまたはHDMIケーブル(別売)を使用してテレビに接続するだけで、すぐに使えます。HDMIケーブルで接続すれば、HDMI-CEC機能によってテレビとサウンドバーの連動が可能。テレビの電源をオンにすると、サウンドバーにも自動的に電源が入り、テレビのリモコンを使用してサウンドバーの音量をコントロールすることもできます。
いつでも追加可能
低音をもっと効かせたい、システムを拡張したい。そんなときは、サブウーファーをケーブル接続で追加すれば、いつでも映画館のようなホームシアターサウンドを実現できます。Bose TV SpeakerはBose Bass Module 500/700に対応しています。
セット内容Bose TV Speaker、リモコン(電池装着済み)、光デジタルケーブル、電源コード、クイックスタートガイド材質上面: マット仕上げ、前面: メタルグリル質量(g)スピーカー:2000、リモコン:31.7電源コード(m)1.5コントロールリモコン: 電源ON / OFF、入力切替、ボリューム調整、ミュート、Bluetooth接続、BASS(低音)強調、ダイアログモードバッテリーリモコン: CR2032リチウム電池(x1)入力/出力HDMIオーディオリターンチャネル(ARC)、光デジタル、AUX IN、電源コード入力部、USB(サービス専用)、ワイヤードベースモジュール(オプション)Bluetoothバージョン: 4.2通信距離(m)ワイヤレス:最大9寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スピーカー:59.4×5.6×10.2、リモコン:4.0×10.5×1.2
1個
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
イメージニクス4K HDMI (DVI) 光延長器 受信器
シングルモード光伝送による 4Kフルスペック対応 HDMI光ファイバー受信器。イメージニクス社製CRO-UF2Tとの組み合わせで使用。HDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本、もしくは1本で伝送する光延長器の受信器です。イメージニクス社製CRO-UF2Tとの組み合わせで使用します。HDMI 2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2kmまで伝送可能です。RS-232Cの双方向通信を搭載しています。音声デエンベデッド機能により、HDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力することが可能です。1本で伝送する場合はRS-232C伝送は送信のみ可能、EDIDスルー・コピー機能は使用不可になります。
1台
¥219,800税込¥241,780
8日以内出荷
仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載)その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応付属品HAKO mini Android TVボックス、HAKO mini Android TVボックス リモコン、HAKO mini Android TVボックス USBケーブル、HAKO mini Android TVボックス HDMIケーブル、電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書質量(kg)約3.1寸法H(mm)本体:約114(突起部含む)消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V、50/60Hz倍率1~1.1[投写レンズ]方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ)寸法D(mm)本体:約258(突起部含む)寸法W(mm)本体:約315(突起部含む)光源ランプ:250Wランプコントラスト比10000:1(最大)ズームフォーカス:手動[投写レンズ]ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD解像度3840×2160(4K UHD)輝度(ANSI lm)4000(標準)、2600(ECOモード)主な用途学校/ビジネス色再現性約10億7000万色保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満)走査周波数(水平)15k~135kHz走査周波数(垂直)24~240Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2設置方式置き型スピーカー10Wスピーカー×1LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)主な機能DynamicBlackTMテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード、ExtremeECO機能)、Wall-Color Compensation(投影先の壁色に適した投影色変更機能)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、Chrome OSTM対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、24時間の連続投写可能端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1)画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安]出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i)画素数4KUHD(3840×2160)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)明るさF=1.98~2.02[投写レンズ]焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ]距離投写:1m~10m対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能)投影方式単板DLP(R)方式
1台
¥179,800税込¥197,780
翌日出荷
HDMI[オス]-HDMI[オス]
3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。
以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について
8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に色ブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050
1本
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
マイコンソフト地デジ対応OFDM変調器「XHEAD-2」
HDMI信号を地デジ信号に変換!
テレビやビデオレコーダーに同軸ケーブルで接続・表示!
本気はHDMI映像をエンコードし、OFDM変調して送出する自主放送システムです。
HDMI映像と音声を地デジ信号(ISDB-T)に変換することができます。
自主放送としてテレビの任意のチャンネルで表示したり、地デジ対応のビデオレコーダーで番組として利用可能です。
用等
・映像機器やパソコンを使用したサイネージや館内放送に。
・イベント会場での映像・音声の延長に。
・ビデオカメラなどと組み合わせた監視システムに。
特徴
・HDMI信号を地デジのRF信号(ISDB-T)に変換可能。
・HDMIパススルー対応で遅延の無いスルー映像を利用可能。
・市販の地デジ対応ブースター/分売器/RFケーブルを利用可能。
・市販の地デジ対応テレビ/ビデオレコーダーを利用可能。
・インターネット環境があればNTPサーバーを利用して正確な事項を維持可能。
・Webサーバー搭載で、各種設定をパソコンのWebブラウザから変更可能。
質量(g)本体:約440(電池を除く)、ACアダプター:約140出力RF端子(F型コネクタ) 75Ω地上デジタル(ISDB-T)電源専用ACアダプター(電圧:DC 5V 、最大消費電流:2.3A 、最大消費電力:11.5W)、時計用電池(CR2025(3V))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体寸法:幅7188mm×高さ40.9mm×奥行112mm。(ゴム足・端子・ボタン凸部を除く)。本体重量:約440g(電池を除く)入力HDMI端子(TypeA)19pin(HDMI1.4) HDCP 1.4、RCA端子(アナログ音声)通信方式USB端子:アップデート専用(CPU用)USB2.0(TypeB)、USB端子:制御用(OFDM変換IC用)USB2.0(TypeB)、LAN端子(RJ-45)10BASE-T/100BASE-TX:Webサーバー制御用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980税込¥87,978
5日以内出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。ケーブル長(m)2仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689税込¥758
当日出荷
仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載)その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応質量(kg)約3.1寸法H(mm)本体:約114(突起部含む)消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V、50/60Hz倍率1~1.1[投写レンズ]方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ)寸法D(mm)本体:約258(突起部含む)寸法W(mm)本体:約315(突起部含む)光源ランプ:250Wランプコントラスト比10000:1(最大)輝度4000 ANSI lm (標準)、2600 ANSI lm(ECOモード)[ルーメン]ズームフォーカス:手動[投写レンズ]ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD色再現性約10億7000万色保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満)走査周波数(水平)15k~135kHz走査周波数(垂直)24~240Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2スピーカー10Wスピーカー×1LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1)画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安]出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i)画素数4KUHD(3840×2160)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)明るさF=1.98~2.02[投写レンズ]焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ]距離投写:1m~10m対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×14K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能)
1台
¥159,800税込¥175,780
翌日出荷
本製品は3.5インチモニターとリチウムバッテリーを搭載しており、記録メディアのフォーマット形式をPCでexFATまたはNTFSに設定することで、1ファイルおよそ32GBまで録画することが可能です。本製品より、充電がmicroUSBからUSB Type-Cとなりました。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジットの映像も録画することができます。これにより、VHSなどの映像をデジタル保存が行えます。内部のリチウムバッテリーで動作が可能な為、HDMIケーブル1本あれば、出先でも様々なHDMI出力機器と接続して録画することができます。PCからのHDMI出力とイヤホンマイクを本製品と接続することで、ビデオ会議の録画も行うことが可能です。また、本体液晶で録画中の映像や、録画したデータをプレビューが可能なので、映像をその場で確認が可能です。FAT32形式の記録メディアを利用いただくことで、1ファイル4GBの録画で細かく区切ることも可能です。設定や再生、録画操作はすべて本体のボタンでも可能ですので、デジカメのような操作感で手軽に高画質な映像の録画が可能です。最大1080P 60FPSの録画に対応し、HDMI機器を直接接続して、SDカードやUSBメモリ(最大512GB)や外付けHDD(最大2TB)に保存が可能で。HDMIのスルー出力を搭載するので、取り込んだ映像を外部モニターに出力しながら確認できるため、ゲームの録画などにも便利です。USBでPCと接続し、HDMI出力のあるカメラやゲーム機と接続してライブ配信にも対応します。ハードウェアエンコード形式ですので、比較的スペックの低いPCでも録画が可能なのが特徴となっております。Mac接続は非対応となります。HDMIモニター出力時は本体液晶画面に映像が表示されません。
ディスプレイ3.5バッテリー容量(Ah)18対応メディアSDカード/USBメモリー/外付けHDD
1個
¥48,980税込¥53,878
4日以内出荷
サンワサプライパソコン自動切替器
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで複数台のパソコンを切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。)ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。最大2つのオーディオ ソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモードを搭載。ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能:あり、19インチマウントラック取り付け:なし形状据え置き型切替方式本体ボタン切替/ホットキー切替/オートスキャン切替電源ACアダプタ(DC5V 4A)ケーブル長(m)1.8保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無きこと)動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露無きこと)対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します映像出力HDMI
エルモ書画カメラ PX-30E
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現
12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます
4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力
5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます
外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできます
LEDランプとカメラヘッドが一体化
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)最大撮影領域(横×縦):430×319(4:3比)、470x259(16:9比)(※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能)質量(kg)5.0出力【HDM】HDMI 1.4対応、3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps(※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り)、【RGB】 、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720@ 60fps 16:9、【USB】USB 3.0対応、UVC(映像)対応(※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160 @30fps) 16:9、FHD(1920×1080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3200×2400 @30fps) 4:3、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3、【HD_BaseT】、3840×2160/30fps※1、1920×1080/60fps※1、1280×720/60fps※1(※1 LANケーブルで100m延長可能、※2 LANケーブルで70m延長可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×482×478(セットアップ時)、297×482×95 (収納時)有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M機能ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正ズームトータルズーム 288倍、24倍(光学12倍+センサズーム2倍)、電子ズーム12倍フォーカスモード:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル、範囲:WIDE端:5cm~∞ / TELE端:20cm~∞画質4K画質USBUSB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ& 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)
1個
¥429,800税込¥472,780
8日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~600×付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート出力Wi-Fi、HDMI、USB対応OSWindows、Android、iOS有効画素数約400万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置鏡筒長(mm)160
1個
¥339,800税込¥373,780
9日以内出荷
Panasonic(パナソニック)HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。
薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
サンワサプライHDMI画面分割切替器
HDMI入力を4系統備え、最大4台のHDMI機器(カメラ、パソコン、ゲーム機、等)の映像出力を瞬時に切替操作ができます。HDMIスイッチャーの使用が初めての方でも直観的に操作ができる簡単インターフェース仕様です。UVC(USBVideoClass)に対応するのでパソコン等でキャプチャデバイスとして利用できYouTube配信やZoom、Teamsなどビデオ会議でのプレゼン用スイッチャーとしても利用できます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。HDMIOUTも搭載し手元のディスプレイで出力状態を確認しながらの切替操作ができます。1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。PIP(ピクチャー・インピクチャー)に対応しサブ画面を画面四隅に常時表示可能。メイン画面・サブ画面の切替えも簡単に行えます。4K/30Hzに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。3.5mmマイク入力を搭載しパソコン用マイクなどで音声入力をすることができます。3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、イヤホンやヘッドホンで入力音声の確認ができます。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます
仕様ピクセルクロック:最大300MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:HDMI、対応確認済アプリケーション:Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit(Windowsのみ)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、映像取込方式:USB3.2:YUY2、USB2.0:MJPEGセット内容本体×1、取扱説明書×1、ACアダプタ(DC12V 2A)×1、パソコン接続用ケーブル(1m)×1、リモコン(電池付属:CR2025)切替方式本体切替ボタン/リモコン電源ACアダプタ(DC12V 2A)対応OSWindows 11・10・8.1macOS 12・11、macOS 10.13~10.15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります対応機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機などキャプチャ機能Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。<システム要件>・CPU:IntelR Core i5 Gen 4,3GHz以上 IntelR Core i7 Gen 4以上・RAM:4GB RAM以上(8GB以上推奨)※ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、 上記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど3.5mmステレオミニジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホンなど最大消費電力(W)12インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1キャプチャー用:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cメス×1音声入力:3.5mmマイクジャック×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1最大解像度4K/30Hz保管温湿度範囲-20~60℃℃/20~90%以下(結露無き事)動作温湿度範囲0~40℃/20~90%以下(結露なきこと)対応フォーマット【音声】HDMI入出力:LPCM2ch(32KHz、44.1KHz、48KHz)アナログ出力:LPCM2ch(44.1KHz、48KHz)回路数4×1フレームレート60fps以下に対応対応解像度3840×2160(30Hz)1920×1080p(30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)720×576i(50Hz)720×480i(60Hz)800×600(60Hz)、出力:3840×2160(30Hz)2560×1440(60Hz)1920×1080(60Hz)データレート(Gbps)最大9HDMI規格HDMI Ver1.4切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1
1個
¥96,980税込¥106,678
3日以内出荷
HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能)
映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。
HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル)
オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。
色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。
両端子24金メッキ仕様。
仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
JBL professionalテレビ用スピーカー(サウンドバー)
PSB-2はHDMIとBluetoothのデジタルソース入力を備えたサウンドバーです。テレビ視聴の満足度を格段に高めながらも、隣の部屋などへの音の伝達を最小限に抑えます。設置、接続、設定も極めて簡単で、ホテルの客室、会議室、教室のテレビや、展示会、店舗、待合室などのデジタル・サイネージ用に最適です。前面にLRのスピーカーを配置し、音響エネルギーを部屋に向かって出力することができます。その結果、反射が少ない明瞭なサウンドをお楽しみいただけます。壁から音を遠ざけることで、隣の部屋への音漏れも低減されます。プロの現場で高く評価されている高い再生能力を持ったJBLのスピーカーユニットを搭載しており、いかなる音量でもクリアで聞き取りやすく、音量を大きくしすぎることがありません。PSB-2だけで迫力のある低音を再生できるため、別途サブウーファーを設置する必要がなく、過度な重低音による隣室への音漏れの心配もありません。HDMIとBluetoothの入力を搭載しています。HDMI入力はCECに対応しており、テレビのリモコンで電源やミュート、音量の操作が可能です。シンプルなペアリング操作で簡単に接続が完了するBluetooth入力は、再生音源の個別ニーズにJBLの高品位サウンドで応えることができます。背面にねじ止めが可能な誤操作防止カバーが付属したインストーラー向けのDIPスイッチを備えています。Bluetoothの無効化やペアリング情報の保持期間の設定、最大音量の制限などをプログラム可能です。PSB-2を複数台管理する際に役立つ本体の識別ID(ビーコンID)のカスタマイズもサポートしています。自動スタンバイ機能も搭載しており、未使用時の消費電力を抑えることで電気代を節約できます。壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易に行えます。台の上にそのまま置いても使用可能です。電源が本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要がありません。
仕様パワーアンプ:20W×2、Class D付属品HDMIケーブル、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、 背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、 上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、 電源コード、和文取扱説明書質量(kg)1.8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)2以下(HDMI接続時)、0.5以下(HDMI未接続時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896×90×62(除突起部)構成【ドライバー】LF:2インチ(51mm)×4、HF:0.75インチ(19mm)×2入力感度(-8dBFS、1m)93dB SPL入力端子HDMI Input (HDMI 2.1)、HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)音圧レベル(dB)最大(1m):101 SPL周波数レンジ(-10dB)62Hz~20kHzBluetoothver.5.3(周波数レンジ:2.4k~2.5MHz)
1個
¥59,980税込¥65,978
5日以内出荷
HDMI - DVI-D 接続。オス - オスケーブル。19 ピン HDMI コネクタ。最大解像度 4K。長さ2m。効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース。金フラッシュ仕上げのコンタクトで長寿命を実現。パッシブケーブル。最適な解像度を得るために追加の電源は必要ありません。
用途HDMIデバイスとをDVI-D対応機器の接続長さ(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)色黒変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCプラグ金メッキ
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷







![テレビスピーカー Bose TV Speaker ブラック [Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82715369-220623-02.jpg)