- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- HEATECのおすすめ人気ランキング
HEATECのおすすめ人気ランキング
2026/03/31更新671件の「HEATEC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインヒーター」、「ヒーター グローブ」、「ヒートネックウォーマー」などの商品も取り扱っております。
Heatech7.4V_ヒートグローブ Type-2N
専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
人工皮革で軽量に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも最適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
色ブラック素材【表地】本体:ポリエステル 100%。 バッテリーボックス・手首ベルト・指甲側(小指以外):ナイロン 100%。 フェイクスウェード部分:ナイロン 100%。 指マチ部分:表側-ナイロン 84%、ポリウレタン 16% 裏側-ポリエステル 100%。【裏地】ポリエステル 100%。【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。
・Fleece neck warmer with electric heater(USB)
・USB mobile batteries available on the market can be used
・Three-stage temperature settings are available
色BKサイズFREE
1枚
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
適度なプロテクションとメッシュの面積を大きく設けた軽快メッシュグローブ。
伸縮メッシュのグローブ
握りやすい立体パターン採用
衝撃吸収フォームパッド『掌底』
夜間被視認性を高めるリフレクター『指』
グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』
スマートフォン操作可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
synthetic leather・spandex・nylon・polyester
【PROTECTOR】
knuckle
Heatech12V ヒートレザーグローブtype-2
<どんなオートバイにも合わせやすいショートタイプ>
レザーとネオプレーン素材を組み合わせたショートタイプ。
カジュアルなデザインなので、様々なオートバイやジャケットにも合わせやすい。
手の平には滑り止めと補強も施しました。
スマホタッチ対応
色ブラック素材【表地】本体:やぎ革 手首部分:ポリエステル 100% フェイクスウェード部分:ナイロン:100% 指関節部分:ポリエステル96%、ポリウレタン 4%。【裏地】ポリエステル100%。【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35%RoHS指令(10物質対応)対応
日油技研工業Heat Detection Tape
表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。厚さ(mm)0.4温度(℃)貼付時:15~40寸法(mm×m)50×5動作温度(℃)-40~120耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
1箱
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
オーハウスホットプレート 加熱
日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ電源100-120V~15A 50/60Hz温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)3.9表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能加熱材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-09IP等級IP32
1個
¥92,980税込¥102,278
48日以内出荷
Heatech5V_ヒートインナーベストOLIVE
<モバイルバッテリーで暖める、インナーベスト>
他のヒーテック製品とは違い、市販のモバイルバッテリーを別途お買い求めいただき電源として使用します。
(オートバイ車載12Vバッテリーは電源となりません)
ヒートパネルは両胸・背中に配置し、3段階に温度調整が可能です。
ツーリング等オートバイでの使用はもちろん、アウトドアアクティビティなど様々なシーンにご使用いただけます。
「Women」から「4XL」までサイズランナップも豊富にご用意。
手軽に電熱ウエアをご使用されたい方や、発電量が少ない小中排気量車、旧車にオススメです。
色オリーブ素材【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%。【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%。【中綿】ポリエステル 100%
PowerArQPowerArQ 電熱グローブ用 シガーソケットケーブル
シガーソケットから電熱グローブに直接接続して稼働する事ができるので、 バッテリー残量や時間を気にせずにご使用いただけます。バッテリー残量や時間を気にせず使いたい方におすすめです。PowerArQの電熱グローブ Electric Heated Gloves専用
ケーブル長(cm)電熱グローブ接続側(2股に分かれている部分):90、電熱グローブ接続側(2股に分かれていない部分):30、シガーソケット接続側:79
1個
¥2,698税込¥2,968
翌日出荷
Heatech12V ヒートレザーグローブtype-1
<ゴートスキンを使用した本格ガントレットタイプ>
袖部分まで覆う長さのあるガントレットタイプ。
カフスにジッパーを備え、着脱しやくすなっています。
しなやかで手に馴染みやすい上質なゴートスキンを使用し、手の平には補強も施しました。
スマホタッチ対応
色ブラック素材【表地】やぎ革。【裏地】ポリエステル 100%。【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35%RoHS指令(10物質対応)対応
オーハウススターラー 攪拌
日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、速度範囲:50~1800 rpm電源100-120V~1A 50/60Hz制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)4.5表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能攪拌材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-10最適攪拌量(kg)20(H2O)IP等級IP32
1個
¥96,980税込¥106,678
48日以内出荷
Heatech12V ヒートインナーパンツ3.5AMP
<走行風で冷えるヒザ関節や下半身を暖めるインナーパンツ>
細身のデニムの中に穿いてもゴワつかない薄さと動きやすさを備えたモデル。
ヒザ部分を立体裁断とし、ライディング中のヒザの曲がりに対応します。
裾にはストラップを備え、デニムなどに履く際にズリ上がりを防ぎます。※穿き終わったら外してください。
色ブラック素材【表地】ポリエステル 91%、ポリウレタン 9%。【裏地】ポリエステル 100%。【後見頃】ポリエステル 85%、ポリウレタン 15%
Heatech12V ヒートインナージャケット3.5AMP
<バッテリーの負担を減らし、省電力でも満足の暖かさ>
フルスペックモデルに比べ、ジャケット全体に配置したヒートパネル面積を小さくした省電力モデル。
外気温が異なるシチュエーションでもフラップ部や付属のワイヤレスリモコンで3段階に温度調整が可能です。
軽量素材を採用し、ライディング中の様々な動きを考慮した裁断パターンで高いフィット感を実現しました。
「Women」から「6XL」までサイズランナップも豊富にご用意。
発電量が少ないオートバイや中排気量、旧車にオススメです。
色ブラック素材【表地】本体:ナイロン 100% 股下ストレッチ部分:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11% 袖口リブ部分:ポリエステル 100% 襟部分:ナイロン 100%。【裏地】本体:ナイロン 100% 股下ストレッチ部分:ポリエステル 89% ポリウレタン 11% 襟部分:ポリエステル 100%RoHS指令(10物質対応)対応
日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpm制御方式デジタル機能加熱と攪拌IP等級IP32
ラバーナックルガードを採用したメッシュグローブ。
ハードな見た目と裏腹に包み込まれるような優れたフィット感が魅力。
拳にカーボンプロテクターを装備したメッシュグローブ
握りやすい立体パターン採用
カーボンスライダー『掌』
衝撃吸収フォームパッド『手首』
伸縮シャーリングパネル『指』
グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』
スマートフォン操作可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
synthetic leather・nylon・neoprene・polyester・goat Leather
【PROTECTOR】
knuckle・palm
Heatech5V_ヒートインナーベストBLACK
<モバイルバッテリーで暖める、インナーベスト>
他のヒーテック製品とは違い、市販のモバイルバッテリーを別途お買い求めいただき電源として使用します。
(オートバイ車載12Vバッテリーは電源となりません)
ヒートパネルは両胸・背中に配置し、3段階に温度調整が可能です。
ツーリング等オートバイでの使用はもちろん、アウトドアアクティビティなど様々なシーンにご使用いただけます。
「Women」から「4XL」までサイズランナップも豊富にご用意。
手軽に電熱ウエアをご使用されたい方や、発電量が少ない小中排気量車、旧車にオススメです。
色ブラック素材【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%。【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%。【中綿】ポリエステル 100%RoHS指令(10物質対応)対応
見た目にも涼しい立体メッシュをアッパーに使用したメッシュグローブ。
TPRラバーナックルガードと掌のカーボンスライダーと、保護機能も充実。
TPRラバーナックルガード
握りやすい立体パターン採用
カーボンスライダー『掌底』
COOLMAXR パネル
夜間被視認性を高めるリフレクター
グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』
スマートフォン操作可能
【MATERIALS】
synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane
【PROTECTOR】
knuckle・palm
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
1個
¥1,598税込¥1,758
翌々日出荷
ナックルにレザーを使用したビンテージテイストのプロテクトメッシュグローブ。
ゴートレザー使用
CE規格ナックルプロテクター
握りやすい立体パターン採用
ハードプラスチックスライダー『掌』
グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』
スマートフォン操作可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
chamude・nylon・goat leather
【PROTECTOR】
knuckle・palm
Heatech12V ヒートカーボンスポーツグローブ
<ナックルガードがついたスポーツモデル>
スポーツバイクのユーザーに最適なカーボンナックルガードを装備したモデル。
レザーと化繊素材を組み合わせ、着脱しやすく指の動きを損ないません。
手の平には滑りどめと補強を施しました。
スマホタッチ対応
色ブラック素材【表地】本体:やぎ革 フェイクスウェード部分:ナイロン:100% 手首外側部分:ポリエステル 100% すべり止め部分:ポリエステル 100% 手首内側・親指外側部分:ナイロン 100%。【裏地】ポリエステル 100%。【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35%RoHS指令(10物質対応)対応
MARWIカートリッジベアリング
Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands 。Frame (suspension pivot):Lapierre、 Santacruz、 Transition、Commencal and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7
1個
¥1,249税込¥1,374
4日以内出荷