- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- HF32のおすすめ人気ランキング
HF32のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新797件の「HF32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「32型 hf 蛍光灯 led」、「防雨型 ブラケット」、「FHF32EX-N-H」などの商品も取り扱っております。
少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質
樹脂(ポリカーボネート・乳白)
取付
上向不可
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
対応:100~242
電源
内蔵タイプ
構造
防雨形
仕上
メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級
IP34
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可
LED交換
不可
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、防虫はもちろん、太陽光に近い自然な光で物本来の色を再現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
光色
5波長形自然色
ランプ
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
定格寿命(時間)
12000
仕様
【防虫効果】50%
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数(Ra)
83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
調光の可否
不可
入数(本)
1
クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)。従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用
仕様
LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)
(対応)100~242
電源
内蔵タイプ
本体
アルミ(白)
色温度(K)
(調色)2700~6500
光源寿命
(LED)40000時間
調光方式
無線調光(調光/非調光兼用型)
グリーン購入法
適合
パネル
樹脂(アクリル・高透過高拡散)
配光タイプ
拡散配光
器具相当
Hf32W×1灯
LED交換
不可
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金
G10q
定格寿命(時間)
9000
バルブ径(Φmm)
29
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別
32形
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
定格:32、高出力:45
口金
G13
本体質量(g)
約160
定格寿命(時間)
12000
点灯方式
インバータ式
全光束(定格)(Lm)
3500
全光束(高出力)(Lm)
4900
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
直管蛍光灯
調光の可否
なし
最近のお車に多い、大きめのスマートキーを吊り下げても鍵同士がぶつからないようフックの間隔を広めに設計しました! 自社オリジナル商品です!。キータグと併せてご使用ください。
用途不動産管理会社様やカーディーラー様におすすめ!。鍵の管理が必要な場所に
色
アイボリー
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×300×78
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×78×300
仕様
縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し
電圧(V)
AC100
機能
色温度切替機能付(2700K・5000K)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700/5000
光源色
電球色 昼白色
色(本体)
白
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83/83
調光率(%)
1~100
取付面位置
壁面・天井面
調光の可否
可
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合
(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別
シャンデリア
電圧(V)
100-242
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED一体型
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
35/34/37(100V/200V/242V)
入数
1台
光色
電球色
灯数
1
調光方式
連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)
94
調光の可否
○
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(1筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U。
1個
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
備考
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数
Ra83
対応
調光機能:調光対応
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
入数(本)
1
材質
ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)
280
タイプ
40形
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
20
口金
G13回転式
全光束(Lm)
3200
定格入力電圧(V)
100~240対応
ビームの開き(°)
【1/2】110°
平均演色評価数
Ra82
周波数
50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
関連資料
(1.98MB)
ワット数
Hf32形高出力形相当
材質
ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)
280
タイプ
40形
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
15
口金
G13回転式
全光束(Lm)
2500
定格入力電圧(V)
100~240対応
ビームの開き(°)
【1/2】110°
平均演色評価数
Ra82
周波数
50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)
166.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
関連資料
(1.98MB)
ワット数
Hf32形定格出力形相当
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□150
寸法(mm)
出:150
質量(kg)
0.8
取付
グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)
45
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
Hf32W定格出力相当
取付面位置
壁面専用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
配光タイプ
上下
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(3筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計6U)。
1個
¥849,800
税込¥934,780
9日以内出荷
電圧(V)
AC100
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否