HF86のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
84件の「HF86」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Hf86W形」、「FHF86EN/RX」、「HF32」などの商品も取り扱っております。


質量(kg) 2.6 仕上 【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガード Φ3、Φ4
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

質量(kg) 2.6 仕上 【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガード Φ3、Φ4
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

付属品 口出線(電源線) 2本付 質量(kg) 0.8 仕上 【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼管 白色仕上 取付可能質量(kg) 11
1組(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

付属品 口出線(電源線) 2本付 質量(kg) 0.7 仕上 【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上 取付可能質量(kg) 25
1組(2本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様 ●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805 アズワン品番 67-5577-97
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様 LED・電源ユニット組合せ 材質 本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 4.2 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 70.5 入力電圧(V) 200~242対応 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 平均演色評価数 Ra83 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 186.3 光束(Lm) 13140 グリーン購入法 適合
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様 ●明るさ(lm):13500●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~240V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6806 アズワン品番 67-5577-98
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

薄手の10mm厚。小分類の書類や資料の整理に適しています。
サイズ A4判 グリーン購入法 適合
1冊
特価
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 LED・電源ユニット組合せ 材質 本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 4.2 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 81.7 入力電圧(V) 200~242対応 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 平均演色評価数 Ra83 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 160.8 光束(Lm) 13140 グリーン購入法 適合
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

仕様 LED・電源ユニット組合せ 材質 本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 4.6 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 81.7 入力電圧(V) 200~242対応 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra) 83 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 164.0 光束(Lm) 13400 グリーン購入法 適合
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

すき間に入るアイストレー
用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースでスティック氷が作れる「すき間に入るアイストレーコンパクトタイプ・スティック」。 ステンレスボトルに入れやすいスティック氷が一度に2個作れる3個組(合計6個)。 小さめの製氷皿(製氷器)なので冷凍庫のすき間のスペースで簡単に作り置きできる。 通勤・通学、スポーツやレジャー、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)で積み重ねでき、ニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。 材質 ポリプロピレン 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約71×38×124/個
1セット(3個)
449 税込494
当日出荷

仕様 LED・電源ユニット組合せ 材質 本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 4.6 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 70.5 入力電圧(V) 200~242対応 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra) 83 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 190.0 光束(Lm) 13400 グリーン購入法 適合
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷


ギガ・セレクションHF 日鋼用
日本製鋼所用の生爪です。
材質 S45C
1組ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電球の種類 蛍光灯 種別 86形 口金 RX17d 定格ランプ電力(W) 84 寸法(ガラス管径×長さ)(mm) 25.5×2367 質量(g) 350 定格ランプ電流(A) 0.395 定格寿命(時間) 12000
1箱(10本)
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質 取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイプ ライトバー:一般タイプ 電圧(V) 200~242 材質(カバー) ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器 定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 明るさ(Lm) 13400 タイプ 演色指数(Ra) 83 電源ユニット 内蔵
1台
44,980 税込49,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)