HIF3BA-30D-2.54Rのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
1件の「HIF3BA-30D-2.54R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HIF3BA-34D-2.54R」、「HIF3BA-40D-2.54R」、「hif3ba-26d-2.54r」などの商品も取り扱っております。

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス HIROSE(ヒロセ電機)ランキング2位
MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数30行数2オス・メスメスピッチ(mm)2.54実装タイプケーブルマウント
1個
849税込934
当日出荷

HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ランキング3位
HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
1個
219税込241
当日出荷