- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- HILTIのおすすめ人気ランキング
HILTIのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新110件の「HILTI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートきりさき」、「ヒルティ」、「ヒルティ te-s チゼル」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ
全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供
高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現
母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現
独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)
17
種別
ポリゴンチゼル
軸の形状
六角軸
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状
SDSプラス C
種別
ポリゴンチゼル
幅(mm)
26
タイプ
Ultimate
軸の形状
TE-Y(SDS マックス)
1セット
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。
連続作業に便利なスイッチロック機能付き。
用途コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。
質量(kg)
5.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
471×108×243
チャック
TE-Y(SDSマックス)
定格入力(W)
1100
一回あたり打撃力(J)
7.5
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
全長(mm)
180
軸の形状
SDS-plus C
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)
17
刃先幅寸法(mm)
26
種別
ポリゴンチゼル
軸の形状
六角軸
手軽に引抜強度の確認試験ができます。
DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様
【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24。【傾斜補正範囲】2.5度
セット内容
本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース
測定範囲
0~100kN
電源電圧
9v 乾電池(006P)
測定誤差
±0.3kN (±30kgf)
電池寿命
実働 50時間
ナット二面幅(mm)
36
使用温度
(適正)-5℃~+60℃
セット内容
アダプター(CA-B12 アセンブリ)×1
電源(V)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
135×94×53
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。
ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途チャンネルや開口部などの大規模解体・ハツリ作業
チッピング、仕上げ、タイルの除去などの表面作業
全長(mm)
500
軸の形状
TE-S
種別
ポリゴンチゼル
1本
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。
独自のブレード設計により、チゼルの引っかかりによるダウンタイムの削減。
強度と剛性を最大化し、最大限に生産性を高め、チゼルの破損リスクを低下させる、新しいポリゴンシャンク断面図。
圧倒的な長寿命。高合金鋼と独自の高周波焼き入れにより、最高の信頼性を実現。
剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ。
用途破断構造、表面処理/層の除去、アスファルトの切断
仕様
コネクションエンド:TE-S
性能
最高
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様
充電状態の表示
使用温度範囲(℃)
-17~60
保存温度範囲(℃)
-20~40
13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状
SDSマックス Y
1本
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
独自の波型デザインと新技術Xポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します。
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。
ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途高負荷なハツリ・解体作業
全長(mm)
500
軸の形状
TE-S
種別
ポリゴンチゼル
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷