HIOKIのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
597件の「HIOKI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気抵抗測定器」、「4端子測定器」、「電圧 測定 器」などの商品も取り扱っております。
接続ケーブル 1m HIOKI(日置電機)ランキング1位
HIOKI(日置電機)接続ケーブル 1m
ME15W(12pin)端子 - ME15(12pin)端子。
長さ(m)1(CT9557加算出力とPW8001/PW6001/PW3390接続専用)アズワン品番69-8556-44
1個
21,980税込24,178
18日以内出荷

【レンタル】AC/DCクランプメーター(校正書付) HIOKI(日置電機)ランキング2位
交流/直流の自動判別で電流の測定が楽に! 電気設備の定期点検や電源などのトラブル解析に役立ちます。
セット内容本体、テストリード(赤・黒)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本質量(g)530電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2寸法(幅W×奥行D)(mm)【ジョー】92×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×250保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)その他の機能直流電力・導通チェック・ダイオードチェック・AC/DC自動判別・DC電流・電圧の正負判定・最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示・ローパスフィルタ・表示値ホールド・バックライト・オートパワーセーブ・ブザー音・ゼロアジャスト・他レンジ【抵抗レンジ】600.0Ω~6.000MΩ/5レンジ・確度:±0.7%rdg. ±0.5Ω(at600Ω)、【静電容量レンジ】1.000μF~1000μF/4レンジ・確度:±1.9%rdg. ±0.005μF(at1μF)、【周波数レンジ】9.999Hz~999.9Hz/3レンジ・確度:±0.1%rdg. ±0.003Hz(at9.999Hz)電圧レンジ(V)【直流電圧】600.0m~1000・確度:±0.5%rdg. ±0.003(at6V)、【交流電圧】6.000~1000/4レンジ(15~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±0.9%rdg. ±0.003(at6V)、【交流+直流電圧】6.000~1000/4レンジ・確度DC/45-66Hz:±1.0%rdg. ±0.013(at6V)検電Hi:AC40V~600V,Lo:AC80V~600V,50/60Hz測定可能導体径(Φmm)55電流レンジ【直流電流】600.0A/2000A・確度:±1.3%rdg. ±0.3A(600Aレンジ)、【交流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±1.3%rdg. ±0.3A(at600A)、【交流+直流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz/真の実効値整流)・確度DC・45-66Hz:±1.3%rdg. ±1.3A(at600A)高調波の影響電圧・電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能サービス分類レンタル
1台
5,198税込5,718
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

USBケーブル HIOKI(日置電機)ランキング3位
HIOKI(日置電機)USBケーブル
Aコネクタ:ミニBコネクタ
対応製品3197、3355、3390、3554、8423、8430、BT3554、DT4900、FT3424、FT3425、LR5091、LR5092、LR8400、LR8401、LR8402、LR8410、LR8416、LR8431、LR8432、LR8450、MR8870、MR8875、MR8880、PW3360、PW3365、PW3390、RM3548、SS9000長さ(m)0.9
1個
829税込912
5日以内出荷

接続コード(低圧用) HIOKI(日置電機)ランキング4位
HIOKI(日置電機)接続コード(低圧用)
最大300Vまで入力可 Φ5.0mm 1.7m 小型ワニ口クリップ
用途メモハイ用 絶縁BNC、300Vまで適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
1個
7,198税込7,918
当日出荷

接続ケーブル HIOKI(日置電機)ランキング5位
HIOKI(日置電機)接続ケーブル
ケーブル長1.5m、L4935、L4936、L4937、L4932、L9243、L4931の装着が可能です。
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テストリード用CATキャップ 赤/黒セット (各1個)
本体3244-60RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
389税込428
7日以内出荷

HIOKI(日置電機)電流プローブ
ワニ口型
用途3157用長さ(m)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998税込10,998
当日出荷

HIOKI(日置電機)4端子リード
アズワン品番64-3414-43RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980税込16,478
当日出荷

重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
1個
4,998税込5,498
当日出荷

四万十ドラマ塩キントン(4個)
四万十川流域で育った国産和栗のキントンに、天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。砂糖控えめで栗本来の甘さを活かし、お好みの塩加減で濃厚な味わいを楽しめます。手作りで丁寧に仕上げた逸品です。
用途四万十育ちの天日塩で味わう「塩キントン」。国産和栗のキントンに、四万十の山で育った天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。砂糖を控え、栗本来の甘さを引き立てるシンプルな素材で仕上げています。お好みの塩加減で楽しめる。付属の山塩はお好みの量を調節可能。さっぱりとコクのある味わいは、お茶請けにもぴったりです。四万十の自然が育んだ天日塩。太平洋に面した高知県黒潮町の海水を使い、愛情込めてじっくり結晶化した山塩。ミネラル豊富で、栗の甘さをさらに引き立てます。手作りで丁寧に。「しまんと地栗工場」にて、スタッフがひとつひとつ手作業で形を整え包装。大量生産はせず、四万十川に負担をかけない持続可能なものづくりを続けています。栗の甘さを引き立てる特別な味わい。塩キントンは当店人気の「ジグリキントン」とはまた違った味わい。山塩を加えることで、栗本来の甘さと風味をより濃厚に楽しめます。セット内容塩キントン(4個)区分常温保存方法直射日光を避け常温で保存ください原材料栗ペースト(栗(国産)、砂糖)(国内製造)、食塩
1箱(4個)
4,000税込4,320
8日以内出荷

HIOKI(日置電機)変換ケーブル
12ピン小型オス-10ピン大型メス
用途電流センサの大型コネクタ PL23(10ピン) を、小型コネクタ ME15W(12ピン)に変換ケーブル長(mm)240変換タイプオス-メス
1個
12,980税込14,278
7日以内出荷

1台
1,998税込2,198
当日出荷

HIOKI(日置電機)ヒューズセット
2本セット 11A/1000V
仕様使用製品:DT4252、DT4256、DT4261、DT4282(枝番含む)
1セット(2本)
1,798税込1,978
当日出荷

HIOKI(日置電機)電源供給アダプタ
アズワン品番64-3413-64RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
当日出荷

最短測定時間0.9ms 自動機に最適な高速抵抗計 抵抗計RM3542-01は 直流4端子法により抵抗器やフェライトビーズなどの直流抵抗を高速かつ高精度に測定することができます。本器には、高性能なコンタクトチェック機能、コンパレータ機能、データ出力機能などが装備されています。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【レンジ切換え】コンパレータON時:コンパレータの基準値または上限値により選択されるレンジ、コンパレータOFF時:マニュアルレンジ 。【ゼロアジャスト】範囲:-1~10Ω(2端子結線で測定している場合に配線抵抗をキャンセルする)セット内容本体、電源コード、EXT I/O用オスコネクタ、GP-IB、4端子プローブ、GP-IB接続ケーブル、収納ケース、操作ガイド測定項目4端子抵抗測定0.0000mΩ(100mΩ レンジ)~120.0000MΩ、ローパワー4端子抵抗測定0.000mΩ(1000mΩ レンジ)~1200.000Ω測定方式直流4端子法(定電流)、測定端子:BNC 端子 メス 22mm ピッチインターフェースEXT I/O、RS-232C、プリンタ、設定モニタ、機能端子(SET MONITOR)GP-IB(-01 仕様)
1台
4,998税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
41,980税込46,178
8日以内出荷

基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

四万十ドラマ塩キントン(8個)
四万十川流域で育った国産和栗のキントンに、天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。砂糖控えめで栗本来の甘さを活かし、お好みの塩加減で濃厚な味わいを楽しめます。手作りで丁寧に仕上げた逸品です。
用途四万十育ちの天日塩で味わう「塩キントン」。国産和栗のキントンに、四万十の山で育った天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。砂糖を控え、栗本来の甘さを引き立てるシンプルな素材で仕上げています。お好みの塩加減で楽しめる。付属の山塩はお好みの量を調節可能。さっぱりとコクのある味わいは、お茶請けにもぴったりです。四万十の自然が育んだ天日塩。太平洋に面した高知県黒潮町の海水を使い、愛情込めてじっくり結晶化した山塩。ミネラル豊富で、栗の甘さをさらに引き立てます。手作りで丁寧に。「しまんと地栗工場」にて、スタッフがひとつひとつ手作業で形を整え包装。大量生産はせず、四万十川に負担をかけない持続可能なものづくりを続けています。栗の甘さを引き立てる特別な味わい。塩キントンは当店人気の「ジグリキントン」とはまた違った味わい。山塩を加えることで、栗本来の甘さと風味をより濃厚に楽しめます。セット内容塩キントン(8個)区分常温保存方法直射日光を避け常温で保存ください原材料栗ペースト(栗(国産)、砂糖)(国内製造)、食塩
1箱(8個)
8,000税込8,640
8日以内出荷