- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- HIVIXのおすすめ人気ランキング
HIVIXのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新20件の「HIVIX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラプラスト」、「ウェストサポート」、「老犬介護」などの商品も取り扱っております。
腕や手の拘縮を空気圧で伸ばし、筋肉の持続的な伸長と血流の回復を促して筋緊張を和らげる効果が期待できます。装着しながら他部位のリハビリを行えるため、効率の良いリハビリテーションを行うことが出来ます。
材質
シート・バルブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/シリコン、ホースコネクター/ポリプロピレン
寸法(mm)
220×720
タイプ
本体のみ
アズワン品番
7-5882-02
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
快適さを求めて、身体に負担や痛みのかからない形状を採用。
エアークッションだから、空気を調整してクッションの硬さを変えられます。
クッションカバーは洗濯機での洗浄・ドライクリーニングできるから汚しても安心。
空気を抜けばコンパクトになるので、楽に収納や持ち運びができます。
吸汗速乾を備えたクッションカバーだから、ムレを防いでいつでも快適に。
クッションカバーの裏側に滑り止めがついているから、クッションがずれにくい。
色
紺
寸法(cm)
31×45×14
適合部位
上肢部
1個
¥6,088
税込¥6,697
3日以内出荷
快適さを求めて、身体に負担や痛みのかからない形状を採用。
エアークッションだから、空気を調整してクッションの硬さを変えられます。
クッションカバーは洗濯機での洗浄・ドライクリーニングできるから汚しても安心。
空気を抜けばコンパクトになるので、楽に収納や持ち運びができます。
吸汗速乾を備えたクッションカバーだから、ムレを防いでいつでも快適に。
クッションカバーの裏側に滑り止めがついているから、クッションがずれにくい。
色
紺
寸法(cm)
32×34×8
適合部位
頭部
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
Φ140×120
タイプ
ポンプ
アズワン品番
7-5882-11
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
脳梗塞や脳性マヒにより上腕に痙縮のみられる患者様に用いる、理学療法士向けの拘縮予防用リハビリ装具です。
腕や手指の拘縮を空気圧で伸ばすことで筋肉の持続的な伸長と回復を促し、筋緊張を和らげる効果出来ます。
材質
シート・バルブ・ポンプ:PVC、本体チューブ:シリコン、ポンプチューブ:PE、ホースコネクタ:PP
寸法(mm)
(ポンプ)Φ140×120
寸法(幅W×長さL)(mm)
220×720
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
快適さを求めて、身体に負担や痛みのかからない形状を採用。
エアークッションだから、空気を調整してクッションの硬さを変えられます。
クッションカバーは洗濯機での洗浄・ドライクリーニングできるから汚しても安心。
空気を抜けばコンパクトになるので、楽に収納や持ち運びができます。
吸汗速乾を備えたクッションカバーだから、ムレを防いでいつでも快適に。
クッションカバーの裏側に滑り止めがついているから、クッションがずれにくい。
色
紺
寸法(cm)
35×43×3
適合部位
臀部
快適さを求めて、身体に負担や痛みのかからない形状を採用。
エアークッションだから、空気を調整してクッションの硬さを変えられます。
クッションカバーは洗濯機での洗浄・ドライクリーニングできるから汚しても安心。
空気を抜けばコンパクトになるので、楽に収納や持ち運びができます。
吸汗速乾を備えたクッションカバーだから、ムレを防いでいつでも快適に。
クッションカバーの裏側に滑り止めがついているから、クッションがずれにくい。
色
紺
寸法(cm)
28×41×7
適合部位
腰部
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
下肢拘縮予防リハビリエアー用具です。ふくらはぎと足底部に空気圧をかけて筋肉を圧迫・伸長します。装着部分に均一の空気圧をかけることにより、筋が持続伸長・圧迫されることで筋自体が緩んでくる反射を利用し、筋緊張の緩和に繋がることが期待できます。
材質
本体シート・バルブ/PVC、チューブ/シリコン、ホースコネクター/PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体/膨張前】250×550×350
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。
手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。
指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。
空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質
本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC
質量(g)
本体:35、ポンプ:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×90×120
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ポンプ)43×85
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
上肢拘縮予防の家庭用リハビリ装具です。腕や手指を空気圧で伸ばすことで筋肉を持続的に伸ばすことができます。
膨らませた状態でロールアップしながら肘や手指に装着するだけなので、簡単にご使用いただけます。
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。洗濯が可能です。
1組(1個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。
手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。
空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。
状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。
カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。
洗濯が可能です。
規格
バンドタイプ
1個
¥1,990
税込¥2,189
7日以内出荷
1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。
軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。
手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。
空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。
状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。
カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。
洗濯が可能です。
規格
小型
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。
手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。
空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。
状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。
カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。
洗濯が可能です。
規格
ループタイプ
1個
¥1,990
税込¥2,189
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。洗濯が可能です。
1組(1個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。洗濯が可能です。
1組(1個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
。Description。The HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier Board。Artemis Development Kit。Edge Development Board - Apollo3 Blue。The HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.。Features。Image Sensor。Ultra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applications。High sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology。320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readout。Programmable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)。Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidance。Flexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line sync。Motion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interrupt。On-chip self oscillator。I2C 2-wire serial interface for register access。High CRA for low profile module design。Sensor Parameters。Active Pixel Array 320×320。Pixel Size 3.6 μm×3.6 μm。Full Image Area 1152 μm×1152 μm。Diagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)。Scan Mode:Progressive。Shutter Type:Electronic Rolling Shutter。Frame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)。CRA(maximum)30℃。Sensor Specifications。Supply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8V。Input Reference Clock:3 - 50 MHz。Serial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.。Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNC。Output Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bit。Est. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mW。QVGA 30FPS(Typical)<2 mW
アズワン品番
67-0427-08
1個
¥3,698
税込¥4,068
33日以内出荷