HR3520のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
35件の「HR3520」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピック はつり」、「ハンマドリル ノミ」、「ハンマー先端工具」などの商品も取り扱っております。
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ランキング1位
F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)75材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.5シャンク長l2(mm)26刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)8
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)ランキング2位
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,798税込3,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(201種類の商品があります)

スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック)ランキング3位
住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12
1台
79,980税込87,978
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

スーパーエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ランキング4位
自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
適合機種【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N寸法(mm)17H×280
1個
1,198税込1,318
当日出荷

スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)ランキング5位
住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載縦(mm)340回路スペース2アース端子実装数12
1台
67,980税込74,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
1個
2,698税込2,968
当日出荷

打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。六角対辺(mm)17シャンク形状六角軸適合ハンマードリル、ハンマー。日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、。PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SA。マキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、。8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850。リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、。ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
1本
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載回路スペース2アース端子実装数12
1台
99,980税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
1台
89,980税込98,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830。【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C。【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR。【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA。【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470。【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N。【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X。【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。 壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。 先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。
適合機種【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MKショットブルはラクダブルと同じ様な形状の普及品です。 全長を短くし、しかも先端を細くしているので4割軽量化。 打撃力は2倍以上になり食い付きも良く、作業効率が大幅にアップします。
適合機種【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
1本
979税込1,077
当日出荷

クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N使用ボルト12mm色(本体)サイズ(mm)17H×600(800)
1本
8,998税込9,898
当日出荷

1個ほか
1,698税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)