HRT8Eのおすすめ人気ランキング

2026/09/30更新
2件の「HRT8E」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HRT6E」、「HRT10E」、「DR8E」などの商品も取り扱っております。
  • 耐熱ソフトチューブ100℃ 6×8 E-HRT-6x8シリーズ 八興ランキング1位
    柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
    仕様●内径×外径(mm):6×8●使用圧力の目安(at20℃):0~0.05(Mpa)●許容曲げ半径(mm):50●材質:スチレン径エラストマー
    1巻
    ¥789~税込¥868~
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

  • スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)ランキング2位
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D8SO2-HRBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1(触媒付)またはL-D12SO2)または、ヘッダー(E-D12E11)が必要です。触媒付リンクパイプを使用した時のみEC規格対応となります。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン/チタン。STD重量[キログラム]:5.7。重量[キログラム]:1.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。特記事項:MONSTER 1200/SとMONSTER821 に装着の際は別途、リンクパイプ(L-D12SO1H OR L-D12SO2 )または、ヘッダー(E-D12E1)が必要です。使用上の注意:別途リンクパイプまたは、ヘッダーをご購入ください。商品区分:マフラー。オプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,L-D12SO1H
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5.7色(チタン)ブラック/カーボン/チタン備考サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無
    1個
    ¥139,800税込¥153,780
    92日以内出荷