- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- HT-200Bのおすすめ人気ランキング
HT-200Bのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新37件の「HT-200B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーチ」、「針金 ステンレス」、「マグネットスイッチ 1.5kw」などの商品も取り扱っております。
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ
先端が曲がって使い易い
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。
用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です
最大口開き(mm)
24
全長(mm)
218
材質
Cr-V
先端厚さ(mm)
4.5±0.5
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質
アルミニウム合金
質量(g)
332
寸法L1(mm)
224
寸法L2(mm)
176
寸法P(mm)
200
仕上
アルマイト処理
寸法H1(mm)
101
寸法H2(mm)
77
耐荷重(N)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質
66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)
特性
難燃
仕様
ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)
-40~85(常時)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
1個
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
1個
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得
●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形)
●電気的耐久性 200万回(03~N3形)
●豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。
使用温度範囲(℃)
-60~190
材質(グリップ)
【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70)
許容荷重(N)
1000
・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
・リニアガイド形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
作動方式
複動
・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動