HTLP継手のおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
103件の「HTLP継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱ライニング鋼管」、「va管」、「塩ビパイプ 28」などの商品も取り扱っております。
HTLP・UX継手 エルボ セキスイランキング1位
1個
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイランキング2位
1個
319税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

HTLP・UX継手 ニップル セキスイランキング3位
形状ニップル材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
1個
449税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)




1個
2,198税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓関連資料納入仕様書(0.03MB)
1個
4,198税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

形状ソケット材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径ソケットタイプHI使用流体水道用
1個
56税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)




配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
1本ほか
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

用途VP排水用耐熱継手形状エルボタイプHTVP型番77941使用流体排水アズワン品番64-5114-42
1個
999税込1,099
当日出荷

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ茶色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
1本ほか
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)